Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com TV-Wandhalterung Hochformatige/vertikale Heavy Duty Fernseher Wandhalterung 40-55 Zoll VESA-Displays 50kg- Neigbar Diebstahlschutz Befestigungskit Wandplatte 2 Erwe...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com TV-Wandhalterung Hochformatige/vertikale Heavy Duty Fernseher Wandhalterung 40-55 Zoll VESA-Displays 50kg- Neigbar Diebstahlschutz Befestigungskit Wandplatte 2 Erwe...
StarTech.com TV-Wandhalterung Hochformatige/vertikale Heavy Duty Fernseher Wandhalterung 40-55 Zoll VESA-Displays 50kg- Neigbar Diebstahlschutz Befestigungskit Wandplatte 2 Erwe...
Artikel-Nr.:
     7405B-999377191
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FPWTLTPORT
EAN/GTIN:
     0065030889926
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

StarTech.com TV-Wandhalterung Hochformatige/vertikale Heavy Duty Fernseher Wandhalterung 40-55 Zoll VESA-Displays 50kg- Neigbar Diebstahlschutz Befestigungskit Wandplatte 2 Erweiterungsklammern 2 Montagehalterungen für Flachbildschirm vertical Stahl Schwa

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com TV-Wandhalterung - Hochformatige/vertikale Heavy Duty Fernseher Wandhalterung - 40-55 Zoll VESA-Displays (50kg)- Neigbar - Diebstahlschutz (FPWTLTPORT) Befestigungskit - vertikal - für Flachbildschirm - Schwarz - TAA-konform Produkttyp: Befestigungskit (vertikal) - Wandmontage Montagekomponenten: Wandplatte, 2 Erweiterungsklammern, 2 Montagehalterungen Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 50 cm x 68 cm x 7,8 cm Neigung: -10° bis 0° Anpassungen: Neigung Gewicht: 4,3 kg Empfohlene Verwendung: Flachbildschirm Empfohlene Display-Größe: 101.6-139,7 cm (40"-55") VESA-Halterung: 200 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 600 mm, 200 x 300 mm, 200 x 400 mm, 400 x 500 mm Max. Ladegewicht: 50 kg Material: Stahl Farbe: Schwarz TAA-kompatibel: Ja Packungsinhalt: 4 x M5 x 14 Schrauben, 4 x M6x x 14 Schrauben, 4 x M6x x 30 Schrauben, 4 x M8x x 30 Schrauben, Betonanker, 8 x Abstandshalter (lang), 8 x Abstandshalter (kurz), Innensechskantschlüssel (5 mm), 4 x M8x x 50 Schrauben, 4 x rechteckige Unterlegscheiben, Schraubendreher, Sicherungsstange, 6 x runde Unterlegscheibe (groß), 6 x M6x x 6 Schrauben, 2 x runde Unterlegscheibe (klein), 2 x Neigungsstifte, 6 x ST6.3 x 5,5 Schrauben

StarTech.com TV–Wandhalterung Hochformatige/vertikale Heavy Duty Fernseher Wandhalterung 40–55 Zoll VESA–Displays 50kg– Neigbar Diebstahlschutz Befestigungskit Wandplatte 2 Erweiterungsklammern 2 Montagehalterungen für Flachbildschirm vertical Stahl Schwa

Produktbeschreibung:

40 – 55 ZOLL–TV–WANDHALTERUNG IM HOCHFORMAT: Diese
robuste vertikale TV–Wandhalterung unterstützt
VESA–Displays von 40 bis 55 Zoll (50 kg),
langlebiger, kippbarer Stahlrahmen und pulverbeschichtete Oberfläche,
ideal für Menütafeln oder digitale Beschilderung in Hotels,
Flughäfen und LobbysNEIGUNG VON HAND EINSTELLEN:
3 verschiedene Neigungswinkel (0 Grad,
+5 Grad, +10 Grad), die von Hand eingestellt und
mit dem Neigungsstift befestigt werden können,
mit einem niedrigen Profil von nur 7,6 cm von
der Wand entfernt,
wenn er im geraden Winkel (0 Grad) eingestellt
istEINFACHE INSTALLATION UND VERRIEGELBARE SICHERHEIT:
Halterung für Flachbildfernseher mit Haken und
Halterung und integriertem langem Schraubendreher
(60 cm lang) für eine einfache Installation,
umfasst einen Verriegelungsbügel zur Sicherung
Ihres Fernsehers (Vorhängeschloss nicht enthalten)EINFACHE
MIKROHÖHENVERSTELLUNG: Mit dem integrierten Ratsche–/Hebelschraubengriff
können Sie Mikrohöheneinstellungen von Hand vornehmen,
die Mikrohöhenverstellung mit einem Bereich von
10 mm ermöglicht die präzise Ausrichtung mehrerer
BildschirmeKOMPATIBILITÄT: Die Universal–LCD/LED–Wandhalterung
unterstützt LG,
Samsung, Sony, Sharp und andere Marken (Schrauben/Abstandhalter
im Lieferumfang enthalten) und die VESA–Lochmuster 200 x 200,
200 x 300, 200 x 400, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 400,
600 x 500, 400 x 60040 – 55 ZOLL–TV–WANDHALTERUNG
IM HOCHFORMAT: Diese robuste vertikale TV–Wandhalterung
unterstützt VESA–Displays von 40 bis 55 Zoll (50 kg),
langlebiger, kippbarer Stahlrahmen und pulverbeschichtete Oberfläche,
ideal für Menütafeln oder digitale Beschilderung in Hotels,
Flughäfen und LobbysNEIGUNG VON HAND EINSTELLEN:
3 verschiedene Neigungswinkel (0 Grad,
+5 Grad, +10 Grad), die von Hand eingestellt und
mit dem Neigungsstift befestigt werden können,
mit einem niedrigen Profil von nur 7,6 cm von
der Wand entfernt,
wenn er im geraden Winkel (0 Grad) eingestellt
istEINFACHE INSTALLATION UND VERRIEGELBARE SICHERHEIT:
Halterung für Flachbildfernseher mit Haken und
Halterung und integriertem langem Schraubendreher
(60 cm lang) für eine einfache Installation,
umfasst einen Verriegelungsbügel zur Sicherung
Ihres Fernsehers (Vorhängeschloss nicht enthalten)EINFACHE
MIKROHÖHENVERSTELLUNG: Mit dem integrierten Ratsche–/Hebelschraubengriff
können Sie Mikrohöheneinstellungen von Hand vornehmen,
die Mikrohöhenverstellung mit einem Bereich von
10 mm ermöglicht die präzise Ausrichtung mehrerer
BildschirmeKOMPATIBILITÄT: Die Universal–LCD/LED–Wandhalterung
unterstützt LG,
Samsung, Sony, Sharp und andere Marken (Schrauben/Abstandhalter
im Lieferumfang enthalten) und die VESA–Lochmuster 200 x 200,
200 x 300, 200 x 400, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 400,
600 x 500, 400 x 600Hochformatige TV–Wandhalterung
| Stahl | Für 40" bis 55" TVs | DiebstahlsicherungDiese
Universal–Wandhalterung für Fernseher im Hochformat
eignet sich ideal für kundenorientierte Anwendungen
wie Menütafeln oder digitale Beschilderung in Hotels,
die die Flexibilität der Hoch–/Querformateinrichtung erfordern.
Dank ihres robusten Stahlrahmens kann sie VESA–kompatible
Displays von 40 bis 55 Zoll und bis zu 50 kg Gewicht unterstützen.
Dank des flachen Profils (78 mm von der Wand im
geraden Winkel) und der pulverbeschichteten Oberfläche
bietet die Halterung einen eleganten und professionellen
Look.Neigungs– und HöheneinstellungenMit dieser
vertikalen Wandhalterung für Fernseher können
Sie den Neigungswinkel von Hand (0/+5/+10) mithilfe
des Neigungsstifts an den idealen Betrachtungswinkel anpassen.
Mit dem integrierten Ratsche–/Hebelschraubengriff
können Sie mit dieser Wandhalterung manuell Mikrohöheneinstellungen
vornehmen (Bereich von 10 mm),
um Ihren Fernseher präzise auszurichten, wenn
er im Rahmen einer Videowand (Multi–Display–Einrichtung)
verwendet wird.Einfache Installation und SicherheitDie
vertikale Wandhalterung für Fernseher ermöglicht
eine einfache und schnelle Installation,
indem der Fernseher an der Wandhalterung befestigt
und mit den Verriegelungsschrauben befestigt wird.
Der im Lieferumfang enthaltene lange Schraubendreher
wurde speziell entwickelt,
um die Installation zu erleichtern.Die Wandhalterung
für Fernseher im Hochformat bietet zusätzliche
Sicherheit durch die mitgelieferte Verriegelungsleiste.
So können Sie Ihren Fernseher mit einem Vorhängeschloss
(nicht im Lieferumfang enthalten) verriegeln,
insbesondere für öffentliche Einrichtungen, bei
denen Sie Ihre Geräte unbeaufsichtigt lassen müssen.Der
FPWTLTPORT wird von StarTech.com mit einer 5–Jahres–Garantie
sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support
angeboten.The StarTech.com Advantage

Technische Details:

Allgemein
Breite
50 cm
Tiefe
68 cm
Höhe
7,8 cm
Gewicht
4,3 kg
Material
Stahl
Farbe
Schwarz
Packungsinhalt
4 x M5 x 14 Schrauben, 4 x M6x x 14 Schrauben, 4 x M6x x 30 Schrauben, 4 x M8x x 30 Schrauben, Betonanker, 8 x Abstandshalter (lang), 8 x Abstandshalter (kurz), Innensechskantschlüssel (5 mm), 4 x M8x x 50 Schrauben, 4 x rechteckige Unterlegscheiben, Schraubendreher, Sicherungsstange, 6 x runde Unterlegscheibe (groß), 6 x M6x x 6 Schrauben, 2 x runde Unterlegscheibe (klein), 2 x Neigungsstifte, 6 x ST6.3 x 5,5 Schrauben
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Montagekomponenten
Wandplatte, 2 Erweiterungsklammern, 2 Montagehalterungen
Design
Vertikal
Empfohlene Verwendung
Flachbildschirm
Platzierung/Montage
Wandmontage
VESA–Halterung
200 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 200 mm, 300 x 300 mm, 400 x 600 mm, 200 x 300 mm, 200 x 400 mm, 400 x 500 mm
Empfohlene Display–Größe
101.6–139,7 cm (40"–55")
Neigung
–10° bis 0°
Anpassungen
Neigung
Max. Ladegewicht
50 kg
TAA–kompatibel
Ja
Details zu Abmessungen & Gewicht
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
55,5 cm x 24 cm x 8,3 cm / 4,5 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,26*
€ 112,82*
€ 3,50*
ab € 96,40*
€ 123,92*
Frei Haus
ab € 93,63*
€ 123,93*
Frei Haus
ab € 97,97*
€ 125,35*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 109,67*
€ 141,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,13*
€ 164,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,67*
€ 130,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.