Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-7671170 Herst.-Nr.: AWL29-650BL1 EAN/GTIN: 8717371449155 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Neomounts by Newstar AWL29-650BL1 - Befestigungskit (Universalmontage) - für Soundbar - Schwarz - über Bildschirm, unter Bildschirm | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Neomounts by Newstar | Hersteller Art. Nr. | AWL29-650BL1 | EAN/UPC | 8717371449155 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Neomounts by Newstar AWL29-650BL1 - Befestigungskit - für Soundbar | Produkttyp | Befestigungskit - über Bildschirm, unter Bildschirm | Montagekomponenten | Universalmontage | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 5 cm 43.7 cm | Einstellbare Tiefe | 7.7-21.5 cm | Anpassungen | Tiefe | Empfohlene Verwendung | Soundbar | Max. Ladegewicht | 15 kg | Farbe | Schwarz | Packungsinhalt | Befestigungsteile | Ausführliche Details Allgemein | | Breite | 5 cm | Höhe | 43.7 cm | Einstellbare Tiefe | 7.7-21.5 cm | Farbe | Schwarz | Packungsinhalt | Befestigungsteile | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Befestigungskit | Montagekomponenten | Universalmontage | Empfohlene Verwendung | Soundbar | Platzierung/Montage | Über Bildschirm, unter Bildschirm | Anpassungen | Tiefe | Max. Ladegewicht | 15 kg | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,9 kg | Breite: | 5 cm | Höhe: | 43.7 cm | Einstellbare Tiefe: | 7.7-21.5 cm | Farbe: | Schwarz | Packungsinhalt: | Befestigungsteile | Typ: | Befestigungskit | Montagekomponenten: | Universalmontage | Empfohlene Verwendung: | Soundbar | Platzierung/Montage: | Über Bildschirm, unter Bildschirm | Anpassungen: | Tiefe | Max. Ladegewicht: | 15 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Lautsprecher-Halterung, Lautsprecher-Wandhalterung, Lautsprecherhalterung, Soundbar, newstar monitor-wandhalterung, lautsprecher halterung, neomounts, awl29650bl1, awl29, 650bl1, bildschirm, newstar, soundbar, schwarz, befestigungskit, universalmontage, über, unter, halterung, vesa, mount, 15kg, universelle, soundbarhalterung, wand, 77215cm, universal, wandabstand, max.):, 21.5, soundbarhalter, schw. |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,25* | € 31,69* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 24,27* | € 31,83* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 25,23* | € 32,82* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,50* | € 33,60* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 40,51* | € 51,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|