Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Universal Monitor-Wandhalterung mit Gasdruckfeder und Schwenkarm (DA-90425)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-7774742
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90425
EAN/GTIN:
     4016032479727
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  DIGITUS - Befestigungskit (Wandmontage) - für LCD-Display / Curved LCD-Display - Gasfeder, Schwenkarm - Kunststoff, Aluminium, Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 43.2-81.3 cm (17"-32")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  DIGITUS
Hersteller Art. Nr.  DA-90425
Modell  
EAN/UPC  4016032479727

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DIGITUS - Befestigungskit - für LCD-Display / Curved LCD-Display - Gasfeder, Schwenkarm - Schwarz
Produkttyp  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  47.5 cm x 11.7 cm x 49.1 cm
Neigung  -45° bis 90°
Rotation  360°
Drehen  -90° bis 90°
Anpassungen  Neigung, schwenken, Drehung
Gewicht  1.64 kg
Empfohlene Verwendung  LCD-Display / Curved LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  43.2-81.3 cm (17"-32")
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  9 kg
Material  Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Befestigungsteile

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  47.5 cm
Tiefe  11.7 cm
Höhe  49.1 cm
Gewicht  1.64 kg
Material  Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  Befestigungsteile
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Wandmontage
Empfohlene Verwendung  LCD-Display / Curved LCD-Display
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  43.2-81.3 cm (17"-32")
Neigung  -45° bis 90°
Rotation  360°
Drehen  -90° bis 90°
Anpassungen  Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht  9 kg
Oberfläche  Matte Pulverbeschichtung

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Breite:
47.5 cm
Tiefe:
11.7 cm
Höhe:
49.1 cm
Material:
Kunststoff, Aluminium, Stahl
Farbe:
Schwarz
Packungsinhalt:
Befestigungsteile
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Wandmontage
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display / Curved LCD-Display
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
43.2-81.3 cm (17"-32")
Neigung:
-45° bis 90°
Rotation:
360°
Drehen:
-90° bis 90°
Anpassungen:
Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht:
9 kg
Oberfläche:
Matte Pulverbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv neigbar, halterung tv, digitus lcd-wandhalterung, digitus, lcddisplay, display, schwarz, schwenkarm, 90425, da90425, befestigungskit, curved, gasfeder, wandmontage, kunststoff, aluminium, stahl, bildschirmgröße:, 43.281.3, 17"32", bildschirmgre, 432813, 1732, bildschirmgröße, single, monitor, wall, mount, black
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
€ 2,90*
ab € 21,85*
€ 29,09*
€ 6,78*
ab € 21,85*
€ 29,10*
€ 4,50*
ab € 22,51*
€ 29,75*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 22,92*
€ 30,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,69*
€ 43,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.