Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann DisplayLift - Wagen - Electric Lift - für interaktives Flachfeld- / LCD-Display - Aluminium, Stahl - Schwarz, Silber, RAL 9005, RAL 9006 - Bildschirmgröße: up to 218....


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kindermann DisplayLift Rollständer
Kindermann DisplayLift Rollständer
Kindermann DisplayLift Rollständer
Kindermann DisplayLift Rollständer
Artikel-Nr.:
     2753M-7841108
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     4013000301
EAN/GTIN:
     4021565082047
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen
TV-Wagen

Übersicht

Kurzinfo  Kindermann DisplayLift - Wagen - Electric Lift - für interaktives Flachfeld- / LCD-Display - Aluminium, Stahl - Schwarz, Silber, RAL 9005, RAL 9006 - Bildschirmgröße: up to 218.4 cm (up to 218,40cm (86"))
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Kindermann
Hersteller Art. Nr.  4013000301
Modell  DisplayLift
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kindermann DisplayLift - Wagen - Electric Lift - für interaktives Flachfeld- / LCD-Display - Schwarz, Silber, RAL 9005, RAL 9006
Produkttyp  Wagen (Electric Lift)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  112.5 cm x 80 cm
Einstellbare Höhe  145.6-195.6 cm
Anheben  50 cm
Anpassungen  Höhe
Gewicht  43 kg
Empfohlene Verwendung  Interaktives Flachfeld- / LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  Up to 218.4 cm (up to 218,40cm (86"))
VESA-Halterung  Bis zu 800 x 600 mm, ab 300 x 200 mm
Max. Ladegewicht  90 kg
Material  Aluminium, Stahl
Farbe  Schwarz, Silber, RAL 9005, RAL 9006
Anz. Räder  4

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  112.5 cm
Tiefe  80 cm
Einstellbare Höhe  145.6-195.6 cm
Gewicht  43 kg
Material  Aluminium, Stahl
Farbe  Schwarz, Silber, RAL 9005, RAL 9006
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wagen
Design  Electric Lift
Empfohlene Verwendung  Interaktives Flachfeld- / LCD-Display
VESA-Halterung  Bis zu 800 x 600 mm, ab 300 x 200 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  Up to 218.4 cm (up to 218,40cm (86"))
Anheben  50 cm
Anpassungen  Höhe
Max. Ladegewicht  90 kg
Anz. Räder  4
Anz. Bremsen  2
Boden Design  V-förmig
Boden Farbe  Tiefschwarz (RAL 9005)
Oberfläche  Pulverbeschichtet und eloxiert
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Abmessung  Basis - Breite: 112.5 cm, Tiefe: 80 cm, Höhe: 15 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Breite:
112.5 cm
Tiefe:
80 cm
Einstellbare Höhe:
145.6-195.6 cm
Material:
Aluminium, Stahl
Farbe:
Schwarz, Silber, RAL 9005, RAL 9006
Typ:
Wagen
Design:
Electric Lift
Empfohlene Verwendung:
Interaktives Flachfeld- / LCD-Display
VESA-Halterung:
Bis zu 800 x 600 mm, ab 300 x 200 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
Up to 218.4 cm (up to 218,40cm (86"))
Anheben:
50 cm
Anpassungen:
Höhe
Max. Ladegewicht:
90 kg
Anz. Räder:
4
Anz. Bremsen:
2
Boden Design:
V-förmig
Boden Farbe:
Tiefschwarz (RAL 9005)
Oberfläche:
Pulverbeschichtet und eloxiert
Abmessung:
Basis - Breite: 112.5 cm, Tiefe: 80 cm, Höhe: 15 cm
Weitere Suchbegriffe: Rollbock Materialstütze, Rollenbock Materialstütze, Rollenständer für Materialzufuhr, Rollständer für Materialzufuhr, kindermann tv-wagen, av wagen, kindermann, 4013000301, displaylift, rollständ, 9006, 9005, rollstnd, wagen, electric, lift, interaktives, flachfeld, lcddisplay, aluminium, stahl, schwarz, silber, bildschirmgröße:, 218.4, bildschirmgre, 2184, display, bildschirmgröße
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 946,89*
€ 1.067,17*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 946,77*
€ 1.067,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.021,01*
€ 1.153,74*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,72*
€ 1.270,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,18*
€ 1.266,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.026,95*
€ 1.222,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 994,35*
€ 1.183,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,77*
€ 1.126,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.