Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518K-43286510 Herst.-Nr.: 4013000301 EAN/GTIN: 4021565082047 |
| |
|
| | |
| DisplayLift Rollständer KIN 4013000301 Rollbare, elektrisch höhenverstellbare Displayhalterung für TVs und interaktive Displays bis 86 Zoll Bildschirmdiagonale, VESA Raster: 300x200 mm - 800x600 mm, Höhenverstellweg: 500 mm, Hubgeschwindigkeit: 20 mm/s, hochwertige Hubsäule aus eloxiertem Aluminium, stabile Displayhalterung und Rollgestell in V-Form mit 4 Laufrollen, davon 2 feststellbar, Gestell pulverbeschichtet, Netzanschluss, die Displaymitte kann zwischen 112 cm und 162 cm in der Höhe verstellt werden, das integr. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Fernseher | Montageart: | Boden | Tragfähigkeit: | 90 kg | Breite: | 1125 mm | Tiefe: | 800 mm | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 949,95* | € 1.078,26* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 954,42* | € 1.078,81* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 1.028,11* | € 1.154,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|