Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00021159 Hintergrundbildschirm Blau Baumwolle (00021159)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-7881255
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00021159
EAN/GTIN:
     4007249211590
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Hintergrundsystem

Produkttext

Der Fotohintergrund aus strapazierfähigem Stoff lässt sich vielseitig einsetzen - auch ohne feste Hintergrundmontage - Fotostudio to go: für mehr Bildtiefe können Sie den Stoffhintergrund einfach über ein Sofa, einen Stuhl oder Schrank hängen - perfekt für alle Blogger und Vlogger, die viel unterwegs sind

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Blau
Material  Baumwolle
Zusammenklappbar  Ja
Nicht-Reflektierend  Ja
Äußerst langlebig  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  2950 mm
Höhe  6000 mm

Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Blau
Material:
Baumwolle
Zusammenklappbar:
Ja
Nicht-Reflektierend:
Ja
Äußerst langlebig:
Ja
Breite:
2950 mm
Höhe:
6000 mm
Weitere Suchbegriffe: 00021159, hama, bluescreen, hintergrund, stoff, royalblau, hintergrundbildschirm, blau, baumwolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
99
€ 4,99*
ab € 44,25*
€ 46,58*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,22*
€ 61,06*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004639
ab € 3,35*
Ähnlich
Hama
00021570
ab € 50,10*
Ähnlich
Hama
00021572
ab € 28,73*
Ähnlich
Hama
00021202
ab € 71,53*
Ähnlich
Hama
00021571
ab € 95,39*
Ähnlich
Hama
00021593
ab € 60,42*
Ähnlich
Hama
00021504
ab € 60,43*
Ähnlich
Hama
00004634
ab € 21,29*
Ähnlich
Hama
00004641
ab € 18,71*
Ähnlich
Hama
00004665
ab € 54,96*
Ähnlich
Hama
00004658
ab € 43,66*
Ähnlich
Hama
00004657
ab € 25,79*
Ähnlich
Hama
00004659
ab € 54,05*
Ähnlich
Hama
00004647
ab € 40,61*
Ähnlich
Hama
00054121
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.