Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com VESA Mount Adapter for Tablets 7.9 to 12.5in - Up to 2kg (4.4lb) (TABLET-VESA-ADAPTER)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com VESA Tablet Halterung für Monitorarm - Diebstahlschutz Tablethalterung für 7.9 bis 12.5in und bis zu 2kg - VESA Adapter/Halterung für Tablet für Monitorhalterungen ...
StarTech.com VESA Tablet Halterung für Monitorarm - Diebstahlschutz Tablethalterung für 7.9 bis 12.5in und bis zu 2kg - VESA Adapter/Halterung für Tablet für Monitorhalterungen ...
StarTech.com VESA Tablet Halterung für Monitorarm - Diebstahlschutz Tablethalterung für 7.9 bis 12.5in und bis zu 2kg - VESA Adapter/Halterung für Tablet für Monitorhalterungen ...
StarTech.com VESA Tablet Halterung für Monitorarm - Diebstahlschutz Tablethalterung für 7.9 bis 12.5in und bis zu 2kg - VESA Adapter/Halterung für Tablet für Monitorhalterungen ...
StarTech.com VESA Tablet Halterung für Monitorarm - Diebstahlschutz Tablethalterung für 7.9 bis 12.5in und bis zu 2kg - VESA Adapter/Halterung für Tablet für Monitorhalterungen ...
StarTech.com VESA Tablet Halterung für Monitorarm - Diebstahlschutz Tablethalterung für 7.9 bis 12.5in und bis zu 2kg - VESA Adapter/Halterung für Tablet für Monitorhalterungen ...
StarTech.com VESA Tablet Halterung für Monitorarm - Diebstahlschutz Tablethalterung für 7.9 bis 12.5in und bis zu 2kg - VESA Adapter/Halterung für Tablet für Monitorhalterungen ...
StarTech.com VESA Tablet Halterung für Monitorarm - Diebstahlschutz Tablethalterung für 7.9 bis 12.5in und bis zu 2kg - VESA Adapter/Halterung für Tablet für Monitorhalterungen ...
StarTech.com VESA Tablet Halterung für Monitorarm - Diebstahlschutz Tablethalterung für 7.9 bis 12.5in und bis zu 2kg - VESA Adapter/Halterung für Tablet für Monitorhalterungen ...
StarTech.com VESA Tablet Halterung für Monitorarm - Diebstahlschutz Tablethalterung für 7.9 bis 12.5in und bis zu 2kg - VESA Adapter/Halterung für Tablet für Monitorhalterungen ...
StarTech.com VESA Tablet Halterung für Monitorarm - Diebstahlschutz Tablethalterung für 7.9 bis 12.5in und bis zu 2kg - VESA Adapter/Halterung für Tablet für Monitorhalterungen ...
Artikel-Nr.:
     2753M-7954604
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     TABLET-VESA-ADAPTER
EAN/GTIN:
     0065030895354
Suchbegriffe:
Monitor Vesa Adapter
Monitorhalter Adapter
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com VESA Mount Adapter for Tablets 7.9 to 12.5" - Up to 2kg (4.4lb) - 75x75/100x100 VESA Patterns - Universal Anti-Theft Tablet VESA Mount Clamp - Secure Tablet Mount - Black - Befestigungskit (tablet security holder, weighted plate) - für Tablett - verriegelbar - Kunststoff, Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 20.1-31.8cm (7.9" - 12.5") - Armmontage, Standfußmontage, VESA-Halterung - für Apple 27,90cm (11") iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation)
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  TABLET-VESA-ADAPTER
EAN/UPC  0065030895354

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com VESA Mount Adapter for Tablets 7.9 to 12.5" - Up to 2kg (4.4lb) - 75x75/100x100 VESA Patterns - Universal Anti-Theft Tablet VESA Mount Clamp - Secure Tablet Mount - Black - Befestigungskit - für Tablett - Schwarz
Produkttyp  Befestigungskit - Armmontage, Standfußmontage, VESA-Halterung - verriegelbar
Montagekomponenten  Tablet security holder, weighted plate
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  23.7 cm x 16.1 cm x 4.1 cm
Anpassungen  Höhe, Neigung, Drehung
Gewicht  600 g
Empfohlene Verwendung  Tablett
Empfohlene Display-Größe  20.1-31.8cm (7.9" - 12.5")
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  2 kg
Material  Kunststoff, Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  2 Schlüssel, 4 x Unterlegscheiben, 4 x M4x x 10 Schrauben, 4 x M4x x 8 Schrauben, star bit tool
Entwickelt für  Apple 27,90cm (11") iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation)

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  23.7 cm
Tiefe  16.1 cm
Höhe  4.1 cm
Gewicht  600 g
Material  Kunststoff, Stahl
Farbe  Schwarz
Packungsinhalt  2 Schlüssel, 4 x Unterlegscheiben, 4 x M4x x 10 Schrauben, 4 x M4x x 8 Schrauben, star bit tool
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Tablet security holder, weighted plate
Empfohlene Verwendung  Tablett
Platzierung/Montage  Armmontage, Standfußmontage, VESA-Halterung
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Verriegelbar  Ja
Empfohlene Display-Größe  20.1-31.8cm (7.9" - 12.5")
Anpassungen  Höhe, Neigung, Drehung
Max. Ladegewicht  2 kg
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  25.5 cm x 17.5 cm x 4.5 cm / 800 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Apple 27,90cm (11") iPad Pro (1. Generation, 2. Generation, 3. Generation)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Breite:
23.7 cm
Tiefe:
16.1 cm
Höhe:
4.1 cm
Material:
Kunststoff, Stahl
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Tablet security holder, weighted plate
Empfohlene Verwendung:
Tablett
Platzierung/Montage:
Armmontage, Standfußmontage, VESA-Halterung
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Verriegelbar:
Ja
Empfohlene Display-Größe:
20.1-31.8cm (7.9" - 12.5")
Anpassungen:
Höhe, Neigung, Drehung
Max. Ladegewicht:
2 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
25.5 cm x 17.5 cm x 4.5 cm / 800 g
Weitere Suchbegriffe: Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, iPad Zubehör, ipad zubehör halter, monitor vesa adapter, monitorarm startech, vesa, mount, tablet, adapter, startech, tablets, startech.com, startechcom, tabletvesaadapter, 12.5in, 4.4lb, 75x75/100x100, patterns, universal, antitheft, clamp, secure, black, befestigungskit, 125in, 44lb, 75x75100x100, 75x75, 100x100, anti, theft
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
pro Stück
€ 4,50*
ab € 26,35*
€ 32,20*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,51*
€ 33,81*
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,36*
€ 35,94*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 29,41*
€ 37,06*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 37,32*
€ 45,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.