Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Neomounts DS70-450WH1 - Befestigungskit (Gelenkarm, Kabeldurchführungsklemme, Topfix Klemme) (DS70-450WH1)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Neomounts
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-8105635
Hersteller:
Neomounts
Herst.-Nr.:
DS70-450WH1
EAN/GTIN:
8717371449483
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Übersicht
Kurzinfo
Neomounts by Newstar DS70-450WH1 - Befestigungskit (Gelenkarm, Kabeldurchführungsklemme, Topfix Klemme) - full-motion - für LCD-Display - weiß - Bildschirmgröße: 43.2-106.7 cm (17"-42") - Schreibtisch
Gruppe
AV-Möbel
Hersteller
Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.
DS70-450WH1
EAN/UPC
8717371449483
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Neomounts by Newstar DS70-450WH1 - Befestigungskit - full-motion - für LCD-Display - weiß
Produkttyp
Befestigungskit (full-motion) - Schreibtisch
Montagekomponenten
Gelenkarm, Kabeldurchführungsklemme, Topfix Klemme
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
11.5 cm x 57.4 cm x 64.3 cm
Einstellbare Breite
52 cm
Einstellbare Tiefe
50 cm
Einstellbare Höhe
33 cm
Neigung
-35° bis 45°
Rotation
-180° bis 180°
Drehen
-90° bis 90°
Anpassungen
Höhe, Neigung, schwenken, Drehung, Breite, Tiefe
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Empfohlene Display-Größe
43.2-106.7 cm (17"-42")
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht
15 kg
Farbe
Weiß
Packungsinhalt
Befestigungsteile
Ausführliche Details
Allgemein
Breite
11.5 cm
Tiefe
57.4 cm
Höhe
64.3 cm
Einstellbare Breite
52 cm
Einstellbare Tiefe
50 cm
Einstellbare Höhe
33 cm
Farbe
Weiß
Packungsinhalt
Befestigungsteile
Möbel für audiovisuelle Geräte
Typ
Befestigungskit
Montagekomponenten
Gelenkarm, Kabeldurchführungsklemme, Topfix Klemme
Design
Full-motion
Empfohlene Verwendung
LCD-Display
Platzierung/Montage
Schreibtisch
VESA-Halterung
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe
43.2-106.7 cm (17"-42")
Neigung
-35° bis 45°
Rotation
-180° bis 180°
Drehen
-90° bis 90°
Anpassungen
Höhe, Neigung, schwenken, Drehung, Breite, Tiefe
Max. Ladegewicht
15 kg
Mindestladegewicht
1 kg
Details
Lift mit Gasfeder
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,9 kg
Breite:
11.5 cm
Tiefe:
57.4 cm
Höhe:
64.3 cm
Einstellbare Breite:
52 cm
Einstellbare Tiefe:
50 cm
Einstellbare Höhe:
33 cm
Farbe:
Weiß
Packungsinhalt:
Befestigungsteile
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Gelenkarm, Kabeldurchführungsklemme, Topfix Klemme
Design:
Full-motion
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Montage:
Schreibtisch
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
43.2-106.7 cm (17"-42")
Neigung:
-35° bis 45°
Rotation:
-180° bis 180°
Drehen:
-90° bis 90°
Anpassungen:
Höhe, Neigung, schwenken, Drehung, Breite, Tiefe
Max. Ladegewicht:
15 kg
Mindestladegewicht:
1 kg
Details:
Lift mit Gasfeder
... >
Lager 2753
>
LCD- und LED TV
>
Zubehör für Monitore und TV-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
Flachbildschirm Schwenkarm
,
Monitor-Arm
,
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
Bildschirmständer
,
Bildschirmträger
,
Monitor Riser
,
Monitor-Plattform
,
Monitoraufsatz
,
Monitorständer
,
Schreibtisch Kabelauslass
,
Schreibtisch Kabeldurchführung
,
Schreibtisch Kabeldurchlass
,
monitor-schwenkarm newstar
,
bildschirm schwenkarm
,
kabeldurchführung weiß
,
neomounts
,
ds70450wh1
,
ds70
,
450wh1
,
newstar
,
1742
,
weiß
,
topfix
,
befestigungskit
,
gelenkarm
,
kabeldurchführungsklemme
,
klemme
,
fullmotion
,
lcddisplay
,
bildschirmgröße:
,
43.2106.7
,
17"42"
,
schreibtisch
,
kabeldurchfhrungsklemme
,
bildschirmgre
,
4321067
,
full
,
motion
,
display
,
bildschirmgröße
,
desk
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2218
1 Tag
12
€ 13,00*
ab € 100,70*
€ 125,88*
Lager 212
€ 5,95*
ab € 104,39*
€ 131,03*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 104,66*
€ 131,41*
Lager 1817
2 Tage
19
€ 4,50*
ab € 106,75*
€ 133,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 115,89*
€ 144,40*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,40*
€ 171,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,73*
€ 167,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,07*
€ 153,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-250xx1, Schwarz
Neomounts
DS70-250BL1
ab € 69,97*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-250xx1, Silber
Neomounts
DS70-250SL1
ab € 69,26*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-250xx1, Weiß
Neomounts
DS70-250WH1
ab € 69,94*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-250xx2, Schwarz
Neomounts
DS70-250BL2
ab € 122,95*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-250xx2, Silber
Neomounts
DS70-250SL2
ab € 124,62*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-250xx2, Weiß
Neomounts
DS70-250WH2
ab € 125,42*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-450xx1, Schwarz
Neomounts
DS70-450BL1
ab € 101,84*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-700xx1, Schwarz
Neomounts
DS70-700BL1
ab € 65,19*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-700xx2, Schwarz
Neomounts
DS70-700BL2
ab € 124,30*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-750xx1, Schwarz
Neomounts
DS70-750BL1
ab € 60,24*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-750xx2, Schwarz
Neomounts
DS70-750BL2
ab € 94,63*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-810xx1, Schwarz
Neomounts
DS70-810BL1
ab € 76,05*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70-810xx2, Schwarz
Neomounts
DS70-810BL2
ab € 126,92*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Schwarz
Neomounts
DS70S-950BL1
ab € 148,06*
Ähnlich
Neomounts Monitor-Tischhalterung DS70S-950xx1, Weiß
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 147,07*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen