Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver SWC-363 Smartwatch/ Sportuhr 4,32 cm (1.7" ) IPS Schwarz (116111000470)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Denver SWC-363 Smartwatch/ Sportuhr 4,32 cm (1.7 Zoll) IPS Schwarz
Denver SWC-363 Smartwatch/ Sportuhr 4,32 cm (1.7 Zoll) IPS Schwarz
Denver SWC-363 Smartwatch/ Sportuhr 4,32 cm (1.7 Zoll) IPS Schwarz
Denver SWC-363 Smartwatch/ Sportuhr 4,32 cm (1.7 Zoll) IPS Schwarz
Denver SWC-363 Smartwatch/ Sportuhr 4,32 cm (1.7 Zoll) IPS Schwarz
Denver SWC-363 Smartwatch/ Sportuhr 4,32 cm (1.7 Zoll) IPS Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8148739
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     116111000470
EAN/GTIN:
     5706751065309
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch

Hauptmerkmale

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Bildschirm  
Display-Typ  Digital
Touchscreen  Ja
Bildschirmdiagonale  4,32 cm (1.7" )
Bildschirmtechnologie  IPS
Farbdisplay  Ja
Abgerundete Displayecken  Ja
  
Design  
Marktpositionierung  Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses  Schwarz
Armbandfarbe  Schwarz
Bandgröße  Universalgröße
Form  Rechteckig
Vorgeschlagenes Geschlecht  Unisex
Schutzfunktion  Spritzwassergeschützt
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP67
  
Leistungen  
Eingebautes Mikrofon  Nein
Eingebaute Lautsprecher  Nein
Integrierte Kamera  Nein
FM-Radio  Nein
Prozessorhersteller  Realtek
Prozessor  RTL8762C
  
Merkmale  
Herzfrequenzmonitor  Ja
Blutdruckmessgerät  Ja
Blutsauerstoff-Sensor  Ja
Schrittzähler  Ja
Aktivitäts-Tracker  Ja
Multisportmodus  Ja
Schlafqualität  Ja
Anrufer-Identifikation  Ja
Kalenderbenachrichtigungen  Ja
SMS-Benachrichtigungen  Ja
Empfohlene Aktivität  Basketball, Klettern, Fahrradfahren, Fußball, Laufen, Tennis
Musiksteuerung  Ja
Anrufbenachrichtigungen  Ja
  
Netzwerk  
Mobile Netzwerkverbindung  Nein
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Anschluss  Nein
Nahfeldkommunikation (NFC)  Nein
Bluetooth  Ja
  
Leistung  
Akku-/Batterietyp  Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität  235 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer  360 h
Batterielebensdauer  5 Tag(e)
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  38 mm
Tiefe  12 mm
Dicke  26,3 cm
Gewicht  163 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, denver smartwatch, bluetooth uhr, denver, 116111000470, swc363, intelligente, band, anzeige, 1.7", bluetooth, bluetoothsmartwatch, smartwatch/, sportuhr, zoll, schwarz, smartwatch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 2,90*
ab € 30,29*
€ 34,89*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 30,36*
€ 34,90*
5 Tage
9
€ 1,00*
ab € 38,35*
€ 43,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 47,36*
€ 54,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.