Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inter Sales DENVER Intelligente Uhr mit Band Anzeige 4,3 cm 1.7" Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inter Sales DENVER Intelligente Uhr mit Band Anzeige 4,3 cm 1.7" Bluetooth
Inter Sales DENVER Intelligente Uhr mit Band Anzeige 4,3 cm 1.7" Bluetooth
Artikel-Nr.:
     7405B-999619711
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     116111000470
EAN/GTIN:
     5706751065309
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch

Inter Sales DENVER Intelligente Uhr mit Band Anzeige 4,3 cm 1.7" Bluetooth

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DENVER SWC-363 intelligente Uhr mit Band Produkttyp: Intelligente Uhr Aktivität/Sport: Multisport Verfolgungsdaten: Strecke, Zeit, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Sauerstoffsättigung des Blutes, Blutdruck Konnektivität: Bluetooth Anzeige: IPS - 4,3 cm (1.7") Gehäuse: Rechteckig Band: Band Eingang: Touch-Screen Benachrichtigungen: Kalender, SMS, E-Mail, Social-Apps, eingehende Anrufe Merkmale: Anruferkennung, Kamerafernbedienung, Anrufwarnungen, Steuerung der Musikwiedergabe Batterie: Wiederaufladbar 235 mAh Akkubetriebszeit: Bis zu 5 Tag(e) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 38 mm x 12 mm Länge: 263 mm

Inter Sales DENVER Intelligente Uhr mit Band Anzeige 4,3 cm 1.7" Bluetooth

Produktbeschreibung:

Lieferzeit in Werktagen: 1

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Intelligente Uhr
Benachrichtigungen
Kalender, SMS, E–Mail, Social–Apps, eingehende Anrufe
Aktivität/Sport
Multisport
Verfolgungsdaten
Strecke, Zeit, verbrannte Kalorien, Aktivität, Schlafverhalten, Herzfrequenz, Schritte, Sauerstoffsättigung des Blutes, Blutdruck
Bekleidungsstil
Uhren–Stil
Feedback Art
Visuelle Schnittstelle
Uhranzeige
Ja
Bestimmte Ziele
Ja
Sensoren
Herzfrequenz, Sauerstoffsättigungssensor
Funktionen
Anruferkennung, Kamerafernbedienung, Anrufwarnungen, Steuerung der Musikwiedergabe
Anzeige
Typ
IPS – Farbe
Diagonale
4,3 cm (1.7")
Konnektivität
Drahtlose Schnittstelle
Bluetooth
Eingabegerät
Typ
Touch–Screen
Batterie
Wiederaufladbare Batterie
Ja
Kapazität
235 mAh
Laufzeit (bis zu)
5 Tag(e)
Standby–Zeit
15 Tag(e)
Elegantes Uhrenetui
Gehäuse Form
Rechteckig
Band
Name
Band
Verschluss–Typ
Schnalle
Abmessungen und Gewicht
Breite
38 mm
Tiefe
12 mm
Länge
263 mm
Verschiedenes
Schutz
Spritzwassergeschützt
Kennzeichnung
IP67
Mitgeliefertes Zubehör
USB–Ladekabel
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
8,6 cm
Transporttiefe
4,4 cm
Transporthöhe
16,1 cm
Transportgewicht
163 g

Weitere Suchbegriffe: Sportuhr, denver smartwatch, bluetooth uhr, Wearables, Kommunikation
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 2,90*
ab € 30,29*
€ 34,89*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 30,36*
€ 34,90*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 38,35*
€ 43,77*
€ 3,50*
ab € 47,36*
€ 54,03*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.