Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJI AST01 - Lavalier-/Aufsteckmikrofon - 50 - 2000 Hz - 23 dB - 114 dB - Kabellos - Bluetooth/3.5 mm (129621)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DJI AST01 Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon
DJI AST01 Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon
DJI AST01 Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon
DJI AST01 Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon
DJI AST01 Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon
Artikel-Nr.:
     2753M-8222118
Hersteller:
     DJI
Herst.-Nr.:
     129621
EAN/GTIN:
     6941565952998
Suchbegriffe:
Kameramikrofone
Kameramikrophone
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone

Hauptmerkmale

Mikrofon  
Typ  Lavalier-/Aufsteckmikrofon
Mikrofon-Frequenz  50 - 2000 Hz
Äquivalenter Schallpegel  23 dB
Maximaler Schalldruckpegel (1kHz)  114 dB
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Kabellos
Geräteschnittstelle  Bluetooth/3.5 mm
Funkfrequenz  2400 - 2483.5 MHz
  
Leistungen  
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistung  
Energiequelle  Akku
Akku-/Batterietyp  Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie  Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität  320 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer  5,5 h
Akku-/Batteriespannung  3,85 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  47,3 mm
Tiefe  20 mm
Höhe  30,4 mm
Mikrofongewicht  30 g
  
Lieferumfang  
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)
Tragetasche  Ja
Ladestation  Ja
  
Lieferanteneigenschaften  
WLAN  Ja
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  10 - 45 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Lavalier-/Aufsteckmikrofon
Mikrofon-Frequenz:
50 - 2000 Hz
Äquivalenter Schallpegel:
23 dB
Maximaler Schalldruckpegel (1kHz):
114 dB
Übertragungstechnik:
Kabellos
Geräteschnittstelle:
Bluetooth/3.5 mm
Funkfrequenz:
2400 - 2483.5 MHz
Produktfarbe:
Schwarz
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität:
320 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
5,5 h
Akku-/Batteriespannung:
3,85 V
Breite:
47,3 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
30,4 mm
Mikrofongewicht:
30 g
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Tragetasche:
Ja
Ladestation:
Ja
WLAN:
Ja
Betriebstemperatur:
10 - 45 °C
Weitere Suchbegriffe: Mono-Mikrofone, dji lavalier-mikrofon, mono mikrofone, 129621, 2000, sender, empfänger, ast01, lavalier/aufsteckmikrofon, kabellos, bluetooth/3.5, empfnger, lavalieraufsteckmikrofon, bluetooth35, lavalier, aufsteckmikrofon, bluetooth
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 128,99*
€ 158,62*
€ 5,00*
ab € 140,74*
€ 172,23*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 153,46*
€ 184,96*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,96*
€ 220,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,46*
€ 202,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,26*
€ 197,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,46*
€ 182,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.