Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid Now+ Generation 2 - Sofortbildkamera - Objektiv: 94.96 mm - 102.35 mm - 600-Typ / i-Typ Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polaroid 9076 Sofortbildkamera Schwarz
Polaroid 9076 Sofortbildkamera Schwarz
Polaroid 9076 Sofortbildkamera Schwarz
Polaroid 9076 Sofortbildkamera Schwarz
Polaroid 9076 Sofortbildkamera Schwarz
Polaroid 9076 Sofortbildkamera Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-8280249
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     009076
EAN/GTIN:
     9120096773761
Suchbegriffe:
Akku Digitalkamera
Akkus für Digitalkameras
Digitalkamera Akku
Digitalkameraakku

Übersicht

Kurzinfo  Polaroid Now+ Generation 2 - Sofortbildkamera - Objektiv: 94.96 mm - 102.35 mm - 600-Typ / i-Typ Schwarz
Gruppe  Kameras
Hersteller  Polaroid
Hersteller Art. Nr.  009076
Modell  Now+ Generation 2
EAN/UPC  9120096773761

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Polaroid Now+ Generation 2 - Sofortbildkamera
Kameratyp  Sofortbildkamera
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11.22 cm x 15.02 cm x 9.55 cm
Gewicht  451.5 g
Fokuseinstellung  Automatisch
Brennweite  94.96 mm - 102.35 mm
Belichtungsbereich  1/200 Sek - 30 Sek
Max. Sichtwinkel  41 Grad
Filmtransport  Automatisch
Sofortbildfilmtyp  600-Typ / i-Typ
Kamerablitz  Eingebauter Blitz
Zeitgeberfunktionen  Selbstauslöser
Batterie  1 x Kamerabatterie - Lithium-Ionen

Ausführliche Details

Allgemein  
Kameratyp  Sofortbildkamera
Breite  11.22 cm
Tiefe  15.02 cm
Höhe  9.55 cm
Gewicht  451.5 g
Farbe  Schwarz
Gehäusematerial  Polycarbonat, ABS-Kunststoff
  
Kamera  
Sofortbildfilmtyp  600-Typ / i-Typ
Belichtungsbereich  1/200 Sek - 30 Sek
Belichtungsmodi  Birne, automatisch, manuell, Aperturpriorität
Mehrfachbelichtung  2 Aufnahmen pro Frame
Aufnahmemodi  Vollautom., Doppelbelichtung, Light Painting
Filmtransport  Automatisch
Zeitgeberfunktionen  Selbstauslöser
Funktionen  USB-Ladefunktion, Fernsteuerung über mobile Geräte, Bluetooth-Support
  
Objektivsystem  
Typ  Objektiv - integriert
Brennweite  94.96 mm - 102.35 mm
Fokuseinstellung  Automatisch
Max. Sichtwinkel  41 Grad
Merkmale  Integrierter Filtersensor
  
Kamerablitz  
Kamerablitz  Eingebauter Blitz
Blitzeinstellungen  Auto-Modus
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  USB-Kabel, Trageschlaufe, Objektivfilter-Kit
  
Batterie  
Typ  Kamerabatterie
Technologie  Lithium-Ionen
Erforderliche Anzahl  1
Mitgelieferte Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kameratyp:
Sofortbildkamera
Breite:
11.22 cm
Tiefe:
15.02 cm
Höhe:
9.55 cm
Farbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Polycarbonat, ABS-Kunststoff
Sofortbildfilmtyp:
600-Typ / i-Typ
Belichtungsbereich:
1/200 Sek - 30 Sek
Belichtungsmodi:
Birne, automatisch, manuell, Aperturpriorität
Mehrfachbelichtung:
2 Aufnahmen pro Frame
Aufnahmemodi:
Vollautom., Doppelbelichtung, Light Painting
Filmtransport:
Automatisch
Zeitgeberfunktionen:
Selbstauslöser
Typ:
Objektiv - integriert
Brennweite:
94.96 mm - 102.35 mm
Fokuseinstellung:
Automatisch
Max. Sichtwinkel:
41 Grad
Merkmale:
Integrierter Filtersensor
Kamerablitz:
Eingebauter Blitz
Blitzeinstellungen:
Auto-Modus
Zubehör im Lieferumfang:
USB-Kabel, Trageschlaufe, Objektivfilter-Kit
Technologie:
Lithium-Ionen
Erforderliche Anzahl:
1
Mitgelieferte Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Sofortbild-Kamera, sofortbild-kamera polaroid, akku für digitalkamera / camcorder, polaroid, 009076, now+, sofortbildkamera, 9076, schwarz, gen2, generation, objektiv:, 94.96, 102.35, 600typ, ityp, objektiv, 9496, 10235, juodas, itypeblack, type, black
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 125,73*
€ 160,99*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 129,54*
€ 161,00*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 128,61*
€ 161,01*
Frei Haus
ab € 141,72*
€ 179,19*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,26*
€ 183,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,60*
€ 174,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,17*
€ 166,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,54*
€ 154,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.