Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid 39009072 Sofortbildkamera Schwarz - Weiß (122233)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polaroid 9072 Sofortbildkamera Schwarz, Weiß
Polaroid 9072 Sofortbildkamera Schwarz, Weiß
Polaroid 9072 Sofortbildkamera Schwarz, Weiß
Polaroid 9072 Sofortbildkamera Schwarz, Weiß
Polaroid 9072 Sofortbildkamera Schwarz, Weiß
Polaroid 9072 Sofortbildkamera Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-8329338
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     122233
EAN/GTIN:
     9120096773723
Suchbegriffe:
Sofortbild-Kamera
sofortbild-kamera polaroid
sofortbild kamera

Hauptmerkmale

Technische Details  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-C
Selbstauslöser  Ja
  
Blitz  
Eingebauter Blitz  Ja
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Anschluss  Ja
USB-Version  2.0
USB-Stecker  USB Typ-C
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  455,8 g
Höhe  94 mm
Tiefe  150,2 mm
Breite  112,2 mm
  
Lieferumfang  
Handschlaufe  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Selbstauslöser:
Ja
Eingebauter Blitz:
Ja
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
2.0
USB-Stecker:
USB Typ-C
Höhe:
94 mm
Tiefe:
150,2 mm
Breite:
112,2 mm
Handschlaufe:
Ja
Weitere Suchbegriffe: polaroid, 122233, 009072, sofortbildkamera, weiß, 39009072, schwarz, gen2, juodas, baltas, camera, black, white
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,42*
€ 138,96*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 111,94*
€ 138,97*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 111,14*
€ 138,98*
Frei Haus
ab € 115,29*
€ 147,54*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,97*
€ 165,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,01*
€ 161,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,18*
€ 147,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,51*
€ 144,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.