Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polaroid Now Gen2 Sofortbildkamera Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C681642
Hersteller:
     Polaroid
Herst.-Nr.:
     009072
EAN/GTIN:
     9120096773723
Suchbegriffe:
Sofortbild-Kamera
sofortbild-kamera polaroid
sofortbild kamera
Polaroid Now
Für immer festhalten: So einfach ist das mit der Polaroid Now. Diese Serie ist eine Weiterentwicklung der ursprünglichen Polaroid OneStep Kameras aus den 70er Jahren, die das Fotografieren für alle mühelos machten. Die Now nimmt diese Einfachheit auf und fügt eine größere kreative Kontrolle, ein klares Design und lebendige Farben hinzu, die die Now zu einem Accessoire fürs Leben machen!

Generation 2
Die zweite Generation der Now verfügt jetzt über eine aktualisierte Materialzusammensetzung mit 40% recyceltem Kunststoff, einen aktualisierten Chipsatz und eine brandneue Linse. Aber das ist noch nicht alles - wir haben sie auch noch bequemer gemacht, indem wir sie mit einem USB-C-Ladeanschluss ausgestattet haben, so dass sie mit den Ladekabeln kompatibel ist, die du wahrscheinlich schon zu Hause hast.

Autofokus-System mit 2 Objektiven
Mit anderen Worten: schärfere Fotos. Die Polaroid Now entscheidet, welches Objektiv geeignet ist, damit du auch ohne Blitz Orte und Momente besser festhalten kannst.

Eingebaute Doppelbelichtung
Zwei Aufnahmen in einem Polaroid-Foto! Verträumt, künstlerisch und bereit, deiner Fotografie etwas Drama zu verleihen.

Selbstauslöser
Mit nur einem Fingertipp beginnt ein 9-Sekunden-Countdown, um deine Freunde zu versammeln und loszulachen.

Präziser Blitz
Ein Blitz, der jedem schmeichelt.

Wiederaufladbare Batterie
Mit dem integrierten Akku und dem USB-Ladekabel bist du für jeden Moment gerüstet.

i-Type-Film
Kompatibel mit dem batterielosen i-Type Film, der den Geldbeutel schont.
Lieferumfang:
USB-C-Ladekabel (1.2 m) + Handschlaufe + Kurzanleitung + Sicherheits- und Konformitätserklärung
Weitere Informationen:
Tiefe:
150.2 mm
Höhe:
94 mm
Breite:
112.2 mm
Gewicht:
455.8 g
Herstellerfarbe:
Schwarz + Weiß
Produkt-Art:
Sofortbildkamera
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Weitere Suchbegriffe: Polaroid, Now Gen2, hps procket selekt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 108,42*
€ 138,96*
€ 3,50*
ab € 111,94*
€ 138,97*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 111,14*
€ 138,98*
Frei Haus
ab € 115,29*
€ 147,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,32*
€ 153,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,06*
€ 152,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,50*
€ 144,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,17*
€ 139,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,42*
€ 129,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.