Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Support Werkzeug-Set, 145 Teile (19.06.2031)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-208159
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     19.06.2031
EAN/GTIN:
     7611990170494
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
  • Robuster Plastikkoffer
  • Vorgeformte Halterungen sorgen für festen Halt der Werkzeuge - ohne Verrutschen oder Herausfallen der Werkzeuge
  • Lieferumfang:1 Schraubendrehergriff mit 1/4 Biteinsatz,

9 T-TR -Bits T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T35H, T40H, 6 Hex-Bits 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32 6 Hex-Bits metrisch 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm 4 Spanner-Bits 4, 6, 8, 10, 4 Tri-Wing Bits 1, 2, 3, 4, 3 Torq-Bits 6, 8, 10, 5 T-Bits T8, T10, T15, T20, T27, 2 Kreuzschlitz-Bits #1, #2, 2 Schlitzschrauben-Bits #4, #6, 4 Vierkant-Bits S0, S1, S2, S3, 1 Schraubnuss-Adapter, 5 Schraubnuss-Einsätze 3/16; 1/4; 5/16; 11/32; 3/8 5 Schraubnuss-Einsätze metrisch 6, 7, 8, 9, 10 mm 1 Schraubnuss-Verlängerung, 1 (Kreuz-)Pinzette spitz, normal zu, 1 Spitzzange, 1 Seitenschneider, 1 Präzisions-Schraubendreher-Set (Schlitz 1,4 / 2 / 2,4 / 3 mm + Kreuzschlitz 2,4 / 3 mm), 1 IC-Abzieher, 1 Dreipunkt-Greifpinzette, 1 Magnet-Teleskop-Stab, 1 Doppelschraubendreher, 1 Taschenlampe mit 2 Batterien, 1 Abisolier-Zange, 1 Deluxe Abisolier-Seitenschneider, 1 Staubpinsel, 1 Isolierband, schwarz, 1 Entlötlitze 1,50m, 1 Lötkolben 30W, 15g Lötdraht, 1 Lötkolbenständer, 1 Metallhammer (Kopf Gummi/Metall), 1 Ministaubsauger mit Zubehör, 1 Skalpell, 20 Kabelbinder, 1 Set mit Kabelschuhen.

Technische Daten

Hersteller  ROTRONIC-SECOMP
Herstellernummer  19.06.2031
Produktgruppe  Werkzeug
Produkttyp  Werkzeug-Set
Speditionsware  nein
Bruttogewicht  2.444 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,4 kg
Hersteller:
ROTRONIC-SECOMP
Herstellernummer:
19.06.2031
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Werkzeug-Set
Speditionsware:
nein
Bruttogewicht:
2.444 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, PC-Reparaturset, PC-Tool-Kit, PC-Werkzeug, PC-Werkzeugset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, kabelbinder verarbeitungswerkzeug, value, 2031, 19062031, pcsupport, teile, 19.06.2031, werkzeugset, support, werkzeug, secomp
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 74,05*
€ 94,25*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,26*
€ 100,81*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 84,61*
€ 107,49*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,49*
€ 127,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,16*
€ 126,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.