Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Flachrundzange mit Schneide (Radiozange) (25 01 160)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2490091
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     25 01 160
EAN/GTIN:
     4003773013099
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange

Übersicht

Kurzinfo  Flachrundzange mit Schneide gerade 160 mm
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  KNIPEX
Hersteller Art. Nr.  25 01 160
EAN/UPC  4003773013099

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Knipex-Werk Flachrundzange 25 01 160 - Flachrundzange
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Flachrundzange
Länge  160 mm
Gewicht  105 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Produkttyp  Flachrundzange
Länge  160 mm
Gewicht  105 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Paketierte Menge:
1
Produkttyp:
Flachrundzange
Länge:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: Elektronikhalbrundzange, Elektronikradiozange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, spitzzange knipex, elektronik flachzange, spitzzange gebogen, knipex, flachrundzange, schneide, gerade, 160mm, 664720, reples, prailgintomis, žiaunomis, 2501160, 4003773033912, iaunomis, stück, knipexwerk, radioflachrundzange, harter, draht/mittelharter, draht, elektronik, feinmechanik, radiozange, stck, drahtmittelharter, werk, radio, mittelharter
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75
1
€ 6,90*
ab € 10,06*
€ 12,90*
1
€ 5,00*
ab € 10,08*
€ 12,91*
6
€ 5,95*
ab € 11,25*
€ 13,23*
1
€ 5,90*
ab € 10,40*
€ 13,30*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 25,32*
€ 30,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.