Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753W-4492075 Herst.-Nr.: 2608594190 EAN/GTIN: 3165140949590 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Bosch Progressor for Wood and Metal Electrician - Lochsägenset - für Holz, Metall, Kunststoff, Trockenbauwand, Edelstahl, nicht eisenhaltiges Metall - 9 Stücke - 25 mm, 68 mm, 38 mm, 44 mm, 83 mm, 19 mm | Gruppe | Elektrowerkzeugzubehör | Hersteller | Bosch | Hersteller Art. Nr. | 2608594190 | EAN/UPC | 3165140949590 | Hauptmerkmale Produkttyp | Lochsägenset - 9 Stücke | Durchmesser | 25 mm, 68 mm, 38 mm, 44 mm, 83 mm, 19 mm | Material | Kobaltlegierung | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Lochsägenset | Teile im Set | 9 | Durchmesser | 25 mm, 68 mm, 38 mm, 44 mm, 83 mm, 19 mm | Material | Kobaltlegierung | Funktionen | Bimetall | | | Verschiedenes | | Verpackungstyp | Kunststoffschachtel | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 2,5 kg | Produkttyp: | Lochsägenset | Teile im Set: | 9 | Durchmesser: | 25 mm, 68 mm, 38 mm, 44 mm, 83 mm, 19 mm | Material: | Kobaltlegierung | Funktionen: | Bimetall | Verpackungstyp: | Kunststoffschachtel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lochsägensatz, Lochsägenset, Zylindersägenset, Schlagbohrer-Satz, Steinbohrer-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bosch lochsäge hss-bi-metall, lochsäge, bosch lochsäge, 2608594190, bosch, metall, progressor, lochsgenset, wood, metal, lochsägenset, electrician, holz, kunststoff, trockenbauwand, edelstahl, nicht, eisenhaltiges, stücke, stcke, 9tlg, lochsägen, accessories, 9teilig, cobalt, elektrikerset, tlg., elektriker, progr.wm/elektrik |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (45) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Satz | € 5,99* | ab € 70,58* | € 81,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 71,10* | € 81,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,95* | ab € 71,50* | € 82,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 75,53* | € 87,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 75,95* | € 87,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|