Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DJR187Z - Motorfuchsschwanz - schnurlos - ohne Batterie - 18 V (DJR187Z)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-5511941
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DJR187Z
EAN/GTIN:
     0088381806121
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge

Übersicht

Kurzinfo  Makita DJR187Z - Motorfuchsschwanz - schnurlos - ohne Batterie - 18 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  DJR187Z
Modell  DJR187Z
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita DJR187Z - Motorfuchsschwanz - schnurlos - ohne Batterie
Produkttyp  Motorfuchsschwanz - schnurlos
Geschwindigkeit  0 - 2300 / 0 - 3000 spm
Batterie  Ohne Batterie x 18 V - Lithium-Ionen

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Motorfuchsschwanz - schnurlos
Geschwindigkeit  0 - 2300 / 0 - 3000 spm
Hublänge  32 mm
Kapazität  Rohre - 130 mm
Holz - 255 mm
Merkmale  Elektrische Bremse, LED-Licht, Klingenwechsel ohne Werkzeug, bürstenloser Motor, ergonomischer Griff, Extreme Protection Technology (XPT), Lithium-ion eXtreme Technology (LXT), elektronische regelbare Drehzahl, Lock-off-Hebel, High-Power-Motor
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  Ohne Batterie
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  18 V
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  2 Sägeblätter
Geräuschemission undamp; Vibration  Schallleistung - 95 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A)
Schalldruck - 84 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A)
Vibration - Spanplatten sägen - 16.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
Vibration - Holzschnitt - 15.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
  
Abmessungen und Gewicht  
Tiefe  43.9 cm
Gewicht (ohne Batterie)  3.4 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,8 kg
Produkttyp:
Motorfuchsschwanz - schnurlos
Geschwindigkeit:
0 - 2300 / 0 - 3000 spm
Hublänge:
32 mm
Kapazität:
Rohre - 130 mm , Holz - 255 mm
Mitgelieferte Anz.:
Ohne Batterie
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Mitgeliefertes Zubehör:
2 Sägeblätter
Tiefe:
43.9 cm
Gewicht (ohne Batterie):
3.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, akku säbelsäge, makita, djr187z, motorfuchsschwanz, schnurlos, ohne, batterie, reciprosäge, akkusäbelsäge, akumuliatorinis, tiesinis, pjuklas, akumuliatoriaus, kroviklio, akkureciprosäge, reciprosge, akkusbelsge, akkureciprosge, akku, säbelsäge
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 150,99*
€ 183,06*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 179,79*
€ 218,26*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 178,70*
€ 218,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 184,61*
€ 223,79*
€ 6,90*
ab € 200,67*
€ 242,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,26*
€ 259,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,89*
€ 258,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,03*
€ 247,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,84*
€ 224,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,79*
€ 213,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
BL1850
ab € 78,90*
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 27,33*
Zubehör
Makita
DC18RD
ab € 90,87*
Zubehör
Makita
DJR183Z
ab € 72,60*
Zubehör
Makita
DJR186Z
ab € 105,51*
Zubehör
Makita
DJR188Z
ab € 128,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.