Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA Akku-Säbelsäge DJR187Z 18,0 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu MAKITA Akku-Säbelsäge DJR187Z 18,0 Volt
Produktbild zu MAKITA Akku-Säbelsäge DJR187Z 18,0 Volt
Anwendungsbild zu MAKITA Akku-Säbelsäge DJR187Z 18,0 Volt
Symbol zu MAKITA Akku-Säbelsäge DJR187Z 18,0 Volt
LOGO zu MAKITA Akku-Säbelsäge DJR187Z 18,0 Volt
Artikel-Nr.:
     3145-101187967
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DJR187Z
EAN/GTIN:
     088381806121
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
MAKITA Akku-Säbelsäge DJR187Z 18,0 Volt

Stufenlos regelbare Hubzahl und Motorbremse. Werkzeugloser Blattwechsel, werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh. Durch Verwendung eines BL (Brushless) Motors wird die Akkukapazität noch effizienter genutzt als mit herkömmlichen Elektromotoren. XPT (eXtreme Protection Technology) - Staub und Spritzwasser geschützt. Elektronische Drehzahlbegrenzung in zwei Stufen vorwählbar. Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter. LED-Licht.

Ohne Akku und Ladegerät.

Lieferung inkl. zwei Sägeblätter: 1 x BiM 130/18Z, 1 x BiM 130/6Z, im Karton.

Weitere Informationen:
Hublänge:
32 mm
Ausführung:
Li-Ion
Marke:
Makita
Leerlaufhubzahl:
0-2300, 0-3000 r/min
Spannung:
18 V
Gewicht:
3,8 kg
Anzahl der Akkus:
0 ST
Type:
DJR 187 Z
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 150,67*
€ 182,60*
€ 3,50*
ab € 178,86*
€ 216,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 178,81*
€ 216,29*
€ 6,90*
ab € 180,01*
€ 217,67*
Lager 3145
9
Frei Haus
ab € 179,45*
€ 217,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,71*
€ 259,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,67*
€ 257,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,01*
€ 245,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,42*
€ 224,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 21,79*
Zubehör
Makita
DC18RD
ab € 90,42*
Zubehör
Makita
DJR183Z
ab € 73,20*
Zubehör
Makita
DJR186Z
ab € 105,42*
Zubehör
Makita
DJR188Z
ab € 127,30*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 69,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.