Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Säbelsäge Makita DJR187Z 3800 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1058730
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1058730
Artikel-Nr.:
     94QG7-1058730
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DJR187Z
EAN/GTIN:
     0088381806121
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Makita Akku-Säbelsäge DJR187Z. Ausgangsspannung: 18 V. Batterie im Lieferumfang: Ja. Breite: 83 mm. Gebürsteter oder Bürstenloser Motor: Bürstenlos. Geeignet für: Zum Trennen von Holz und Metall. Geschwindigkeit: Leerlaufhubzahl: 3000 min-1. Gewicht: 3800 g. Höhe: 230 mm. Lautstärke: 84 dB. Lieferumfang: 1x Sägeblatt Bi-Metal 18 TPI (Metall), 1x Sägeblatt Bi-Metal 6 TPI (Holz). Länge: 439 mm. Länge (m): 0.439 m. Schneidleistung: 255 mm. Schnurgebunden / Schnurlos: Schnurlos. Vibrationslevel: 16 m². Wiederaufladbar: wiederaufladbar.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3800 g
Höhe:
230 mm
Breite:
83 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 150,67*
€ 182,60*
€ 3,50*
ab € 178,86*
€ 216,27*
Lager 94QG7
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 178,81*
€ 216,29*
€ 6,90*
ab € 180,00*
€ 217,66*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 179,45*
€ 217,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,29*
€ 257,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,38*
€ 256,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,75*
€ 243,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,17*
€ 222,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,81*
€ 212,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Makita
195584-2
ab € 21,79*
Zubehör
Makita
DC18RD
ab € 89,75*
Zubehör
Makita
DJR183Z
ab € 73,20*
Zubehör
Makita
DJR186Z
ab € 105,42*
Zubehör
Makita
DJR188Z
ab € 127,30*
Zubehör
Makita
BL1850B
ab € 69,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.