Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Werkstattschaber
>
Betonschaber
>
Artikel
Bauschaber HM BS 3-1600
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
276-45063
Hersteller:
BERG TECTOOL
Herst.-Nr.:
45063
EAN/GTIN:
4006150450630
Suchbegriffe:
Bauschaber
Betonschaber
betonschaber
Produktbeschreibung:
Die Hartmetall Bau- und Betonschaber mit drei, sechs oder zehn Hartmetall-Wendeplatten, Esche-Holzstiel und Spatengriff sind in drei verschiedenen Längen erhältlich. (Gesamtlängen: 900 mm, 1180 mm und 1600 mm).
Funktionsweise:
Entfernung von Schalungsgraten an Decken und Wänden
Entfernung von Betonfertigteilen
schnelle und schondende Reinigung von Schaltafeln und Schalholz
Entfernung alter Anstriche
Reinigung von Betonflächen
Entfernung von Kleberesten
Begradigung von Ecken und Kanten
Entfernung von Böden und Wänden
Entfernung alter Fliesen
Technische Daten HM BS 3-1600:
3 Hartmetall-Wendeplatten
Arbeitsbreite: 54 mm
Länge: 1600mm
Holzstiel mit Spatengriff
... >
Baumaschinen und Baugeräte
>
Handwerkzeug
>
Hartmetall Bauschaber
Weitere Suchbegriffe:
BERG
,
Stossscharre
,
Entgratung
,
Reinigung
,
Hartmetall-Schaber
,
Schalungsgrate
,
Klebereste
,
Fliesen
,
Putz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,86*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauschaber HM BS 10-1180
BERG TECTOOL
45020
ab € 67,41*
Ähnlich
Bauschaber HM BS 10-1600
BERG TECTOOL
45070
ab € 69,83*
Ähnlich
Bauschaber HM BS 3-1180
BERG TECTOOL
45013
ab € 44,52*
Ähnlich
Bauschaber HM BS 6-1600
BERG TECTOOL
45026
ab € 54,65*
Ähnlich
Bauschaber HM BS 6-900
BERG TECTOOL
45006
ab € 51,07*
Ähnlich
Beton-/Hartmetallschaber Klingen-B.102mm Gesamt-L.1200mm BERG
BERG TECTOOL
45016
ab € 48,60*
Ähnlich
Putzschaber PS 900
BERG TECTOOL
45001
ab € 29,32*
Ähnlich
Stoßscharre SS 150 - 150mm, lose
BERG TECTOOL
45250
ab € 6,26*
Ähnlich
Stoßscharre SS 150 S - 150mm mit Stiel
BERG TECTOOL
45251
ab € 11,35*
Ähnlich
Stoßscharre SS 300 - 300mm, lose
BERG TECTOOL
45260
ab € 8,22*
Ähnlich
Stoßscharre SS 300 S - 300mm mit Stiel
BERG TECTOOL
45261
ab € 13,41*
Ähnlich
Stoßscharre SS 500 - 500mm inkl. Strebe, lose
BERG TECTOOL
45270
ab € 10,57*
Ähnlich
Stoßscharre SS 500 S - 500mm inkl Strebe mit Stiel
BERG TECTOOL
45271
ab € 15,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen