Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 279-735328_022374 Herst.-Nr.: 735328 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Brodit Brodit Halter mit Schlüssel-Verschluss. Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro Passend für Hersteller/Modell: Samsung / Galaxy Tab Active 4 Pro Position: Passend für Baujahr von - bis: Brodit Nummer: 735328 EAN Nr. : 7320287353280 Für Region: Für alle Länder Gewicht: 820 Aktiv Halter mit Zigarettenanzünder-Stecker. Passt für Geräte mit original Skin. 2 Schlüssel eingeschlossen. Module Upgrade Cradle. Mit Easy-switching system. Bitte vor der Montage die Anleitung aufmerksam lesen und die Bilder ansehen. 1. Die Schraube in der Mitte der Halter lösen, so dass das Befestigungsstück auf der Rückseite entfernt werden kann. Das Befestigungsstück an gewünschter Stelle anordnen. Das Befestigungsstück mit den mitgelieferten Schrauben festschrauben. Die Halter über dem Montagestück auf die Art und Weise plazieren, dass die Schraube in dem Loch des Kugelgelenks reingeht. Die Schraube festziehen bis die Halter richtig im Platz sitzt und justiert werden kann. 2. Das Gerät in der Halter zu plazieren: Das untere Ende des Geräts in der Halter plazieren und das obere Ende nach vorne drücken, so dass es sich in der Halter fest einrastet. Das Verschluss nach unten an schieben. Der Knopf drücken um das Verschluss zu sperren. 3. Das Gerät von der Halter zu entfernen: Das Verschluss mit der beiliegenden Schlüssel öffnen. Das obere Ende der Halter nach oben drücken, gleichzeitig das obere Ende des Geräts raus von der Halter ziehen. 4. Die Halter ist montiert. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handyhalter, Handyhalterung, Smartphone-Halterung, Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Auto-Handyhalterung, Handy-KFZ-Halterung, KFZ-Handyhalterung, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, halterungen mobiltelefon auto aktiv, auto handyhalterung, kfz-handyhalterung mit ladefunktion |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 113,99* | € 144,12* | | | | Lager 279 | | | | | | € 4,99* | ab € 128,23* | € 161,51* | | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 128,65* | € 161,55* | | | | | | | | | | € 6,00* | ab € 136,73* | € 174,64* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 151,83* | € 195,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 279 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 279 | | Versand: Lager 279 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 17,00* | € 4,99* | | ab € 265,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 17,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 279 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|