Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUBE CUTTER, Inox, 6-60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Produktbild
Hauptbild Weblink
Logo Weblink
Produktbild Weblink
Produktbild
Artikel-Nr.:
     27MTZ-70340
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70340
EAN/GTIN:
     4004625703403
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
Rohrabschneider
Rohrschneider
Teleskop-Ratsche

Mit dem INOX TUBE CUTTER können Sie Edelstahlrohre mit Ø 6-60mm durch die mehrfache Kugellagerung leichtgängig schneiden. Die Ratschen-Teleskopführung ermöglicht Ihnen darüber hinaus eine angenehme Schnellverstellung mit automatischem Federrückzug.

Weitere Informationen:
Material:
DURAMAG Magnesium
Schnitttiefe:
3.5 mm
Arbeitsbereich Durchmesser:
1/4 – 2.3/8 Inch | 6 – 60 mm
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 96,88*
€ 114,19*
Lager 27MTZ
113
€ 4,90*
ab € 99,89*
€ 114,20*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,78*
€ 115,31*
€ 4,90*
ab € 98,61*
€ 116,00*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 101,11*
€ 116,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 27MTZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,08*
€ 131,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,12*
€ 126,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,89*
€ 118,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 27MTZ
Versand: Lager 27MTZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 27MTZ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rothenberger
70341
ab € 27,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.