Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 10A; 250VAC; Keramik,zylindrisch; SPT


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 10A; 250VAC; Keramik,zylindrisch; SPT
Sicherung: Schmelz; träge; 10A; 250VAC; Keramik,zylindrisch; SPT
Artikel-Nr.:
     2805-0001.2514
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.2514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: SCHURTER
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 10A
Abschaltfähigkeit: 1kA
Spannungsabfall max.: 0,1V
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Herstellerserie: SPT
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 4In: min 150ms;10In: max 150ms;2,75In: min 750ms;2,75In: max 80s;4In: max 5s;10In: min 10ms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHURTER:
SCHURTER
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
856
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,345*
€ 0,776*
Lager 2805
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 1,84*
€ 5,19*
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 5,79*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,59*
€ 6,41*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 3,97*
€ 7,71*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,184* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
HTC210M
ab € 37,08*
Zubehör
Multicomp
CFH04
ab € 1,56*
Zubehör
Multicomp
CFH05
ab € 1,27*
Zubehör
Multicomp
CFH12
ab € 2,25*
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,28*
Zubehör
Schurter
0031.1081
ab € 13,06*
Zubehör
Schurter
0031.1753
ab € 2,34*
Zubehör
Schurter
0031.1803
ab € 14,55*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.