Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 10 A, T, 150 V (DC), 250 V (AC), 1 kA Ausschaltvermögen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 10 A, T, 150 V (DC), 250 V (AC), 1 kA Ausschaltvermögen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 10 A, T, 150 V (DC), 250 V (AC), 1 kA Ausschaltvermögen
Artikel-Nr.:
     4502-43G324
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0001.2514
EAN/GTIN:
     4099889088151
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0001.2514, SCHURTER Die 0001.2514 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden träge Sicherungen am häufigsten zum Schutz von Motorstromkreisen verwendet. Features * Material Rohrkeramik * Material Endkappen Kupferlegierung vernickelt * Hohe Schaltleistung * Patronenmodell Anwendungen * Primärschutz in Geräten * Adapter für die Stromversorgung * SMPS (Schaltnetzteil) für TVs und DVDs
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
1 kA
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5.2 mm
Gehäuse:
Keramikrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennspannung (DC):
150 V
Nennstrom:
10 A
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung träge, feinsicherung, feinsicherung schurter, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Keramikrohrsicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1226
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,354*
€ 0,841*
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 4,87*
Lager 4502
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 3,24*
€ 5,76*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,59*
€ 6,38*
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 3,96*
€ 7,70*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,55*
€ 4,2245
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,324* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
HTC210M
ab € 37,37*
Zubehör
Multicomp
CFH04
ab € 1,56*
Zubehör
Multicomp
CFH05
ab € 1,27*
Zubehör
Multicomp
CFH12
ab € 2,25*
Zubehör
Schurter
0031.8201
ab € 0,28*
Zubehör
Schurter
0031.1081
ab € 13,05*
Zubehör
Schurter
0031.1753
ab € 2,35*
Zubehör
Schurter
0031.1803
ab € 14,55*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.