Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; gG; 10A; 400VAC; 250VDC; Keramik; D01; D0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; gG; 10A; 400VAC; 250VDC; Keramik; D01; D0
Sicherung: Schmelz; gG; 10A; 400VAC; 250VDC; Keramik; D01; D0
Artikel-Nr.:
     2805-002211004
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     002211004
EAN/GTIN:
     5904722906068
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: ETI POLAM
Nennspannung: 400V AC;250V DC
Nennstrom: 10A
Abschaltfähigkeit: 50kA / 400V AC;8kA / 250V DC
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: D01
Einheitspreis: Nein
Herstellerserie: D0
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: gG
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ETI POLAM:
ETI POLAM
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
270
10
€ 4,99*
ab € 0,28*
€ 0,51*
2 Tage
150
10
€ 4,50*
ab € 0,3042*
€ 0,5542*
1
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 0,99*
1 Tag
120
1
€ 4,98*
ab € 0,57*
€ 1,01*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 0,3542*
Ähnlich
ETI
002211005
ab € 0,28*
Ähnlich
ETI
002212001
ab € 0,3479*
Ähnlich
ETI
002211001
ab € 0,39*
Ähnlich
ETI
002212006
ab € 0,34*
Ähnlich
ETI
002212003
ab € 0,34*
Ähnlich
ETI
002211002
ab € 0,35*
Ähnlich
ETI
002212004
ab € 0,4979*
Ähnlich
ETI
002211003
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.