Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 15A; 32VDC; KFZ; 19mm; ATOF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; 15A; 32VDC; KFZ; 19mm; ATOF
Sicherung: Schmelz; 15A; 32VDC; KFZ; 19mm; ATOF
Artikel-Nr.:
     2805-0287015.PXCN
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0287015.PXCN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Farbe: hellblau
Nennspannung: 32V DC
Nennstrom: 15A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 19mm
Herstellerserie: ATOF
Sicherung-Aart: KFZ
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,063*
€ 0,2036*
1
€ 6,90*
ab € 0,21*
€ 0,44*
10
€ 8,95*
ab € 0,19*
€ 0,46*
1 Tag
140657
10
€ 14,99*
ab € 0,137*
€ 0,513*
1
€ 5,95*
ab € 0,305*
€ 0,7537*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2036*
€ 0,24228
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,1782*
€ 0,21206
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1453*
€ 0,17291
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0896*
€ 0,10662
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,036* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
FHAC0001ZXJG
ab € 2,95*
Zubehör
Littelfuse
0FHA0001ZXJ
ab € 2,88*
Zubehör
Littelfuse
01550320ZXU
ab € 0,68*
Zubehör
Littelfuse
0FHA0002ZXJ
ab € 3,24*
Zubehör
Littelfuse
178.6165.0001
ab € 1,41*
Zubehör
Littelfuse
178.6164.0001
ab € 2,14*
Zubehör
Littelfuse
01530007Z
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.