Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; DIN 41612; Typ B; weiblich; PIN: 64; a+b; Crimpverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; DIN 41612; Typ B; weiblich; PIN: 64; a+b; Crimpverbindung
Stecker; DIN 41612; Typ B; weiblich; PIN: 64; a+b; Crimpverbindung
Artikel-Nr.:
     2805-09020643214
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09020643214
EAN/GTIN:
     5713140003217
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Federleiste
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: DIN 41612
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: selektiv vergoldet
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 64
Steckverbinder-Ausgangssystem: a+b
Steckverbinder-Variante: Typ B
Maximalstrom: 2A
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: DIN-Signal B064FC-B
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 5,02816*
€ 5,67816*
22 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 5,5064*
€ 6,1764*
1
€ 6,90*
ab € 5,01*
€ 7,22*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 7,92*
€ 8,81*
1 Tag
38
1
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 13,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 881,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 02 164 7921
ab € 1,58*
Zubehör
Harting
09 02 664 6921
ab € 5,24*
Zubehör
Harting
09020008474
ab € 0,19*
Zubehör
Harting
09021326931
ab € 1,32*
Zubehör
Harting
09021646921
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.