Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; DIN 41612; Niederprofil-; weiblich; PIN: 15; THT; auf PCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker; DIN 41612; Niederprofil-; weiblich; PIN: 15; THT; auf PCB
Stecker; DIN 41612; Niederprofil-; weiblich; PIN: 15; THT; auf PCB
Artikel-Nr.:
     2805-09062152821
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09062152821
EAN/GTIN:
     5713140012752
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste harting
Hersteller: HARTING
Steckverbinder-Typ: DIN 41612
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäusematerial: Thermoplast
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Anzahl Pole: 15
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Steckverbinder-Variante: Niederprofil-
Maximalstrom: 15A
Elektrische Montage: THT
Mechanische Montage: auf PCB
Räumliche Orientierung: gerade
Engineering PN: DIN-Power H015FS4,0C1-1
Weitere Suchbegriffe: federleiste, federleiste 15pol
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,92674*
€ 6,17674*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 5,3613*
€ 6,6413*
1
€ 6,90*
ab € 4,87*
€ 7,11*
1
€ 8,95*
ab € 5,89*
€ 8,68*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,72*
€ 13,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 06 015 2931
ab € 5,8717*
Zubehör
Harting
09061152932
ab € 3,1355*
Zubehör
Harting
09061152911
ab € 4,2596*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.