Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter cable; USB 2.0,with protective cover; 1310; IP67; 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Encitech 1310-1035-03 USB Kabel 1,5 m USB 2.0 2 x USB A Schwarz, Blau
Encitech 1310-1035-03 USB Kabel 1,5 m USB 2.0 2 x USB A Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     2805-1310-1035-03
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     1310-1035-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Hersteller: ENCITECH
Dichtheitsklasse: IP67
Steckverbinder-Serie: 1310
Leitungslänge: 1,5m
Anschluss-Typ: Kabel - Adapter
Bauart Kabel/Anschluss: USB A-Stecker x2;USB A-Buchse x2
Ausführung: USB 2.0;with protective cover
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,66*
€ 88,85*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 49,80*
€ 88,86*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 109,62*
€ 136,48*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,54*
€ 93,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.