Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
HDC-Steckverbinder
>
Artikel
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; Han® B; Größe 10B; gewinkelt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-19300101520
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
19300101520
EAN/GTIN:
5713140125759
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Hersteller:
HARTING
Betriebstemperatur:
-40...125°C
Gehäuse:
Größe 10B
Gehäusematerial:
Aluminium-Stop
Dichtheitsklasse:
IP65
Gehäuse-Typ:
für HDC-Steckverbinder
Steckverbinder-Serie:
Han® B
Sperrsystem:
für Doppelklemme
Stopfbuchsengewinde:
M20
Mechanische Montage:
für Leitungen
Anzahl Löcher pro Kabelverschraubung:
1
Räumliche Orientierung:
gewinkelt
Engineering PN:
Han B Hood Side Entry LC 4 Pegs M20
Befestigung vom Einsatz:
57x27mm
... >
Recheckförmige Steckverbinder
>
HDC Steckverbinder
>
HARTING-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Steckergehäuse
,
leistungsstecker harting
,
leistungsstecker
,
leistungsstecker ip65
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 6,25*
€ 8,28*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,26*
€ 8,29*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,1892*
€ 8,4043*
Lager 4981
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,61*
€ 8,76*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,32*
€ 18,57*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting 19 00 000 5084 Kabelverschraubung Edelstahl Messing, Polyamid
Harting
19 00 000 5084
ab € 6,611*
Zubehör
Anbaugehäuse Han® 10B-agg-QB 09 30 010 0301 Harting 1 St.
Harting
09 30 010 0301
ab € 8,815*
Zubehör
Harting 09 33 010 2601 Stifteinsatz Han® E 10 + PE Schrauben 1 St.
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,78*
Zubehör
Lapp SKINDICHT Kabelverschraubung, M20 Messing 6.8mm/ 8.8mm, IP68
Lapp Kabel
52103020+59000141
ab € 35,29*
Zubehör
Sockelgehäuse 19 30 010 1230 Harting 1 St.
Harting
19 30 010 1230
ab € 11,2035*
Zubehör
Tüllengehäuse Han® 10B-gg-M20 19 30 010 1420 Harting 1 St.
Harting
19 30 010 1420
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen