Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,31A; 0,37W; SOT23; ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,31A; 0,37W; SOT23; ESD
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 0,31A; 0,37W; SOT23; ESD
Artikel-Nr.:
     2805-2N7002K-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     2N7002K-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,31A
Widerstand im Leitungszustand:
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,37W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Ausführung: ESD
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 8,95*
ab € 0,0112*
€ 0,0149*
3 Tage
120609
5
€ 14,99*
ab € 0,0386*
€ 0,1642*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0333*
€ 0,1668*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1668*
€ 0,19849
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1074*
€ 0,12781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
2N7002H6327XTSA2
ab € 0,0215*
Ähnlich
Nexperia
2N7002,215
ab € 0,0214*
Ähnlich
Nexperia
2N7002,215
ab € 0,0254*
Ähnlich
onsemi
2N7002K
ab € 0,0419*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.