Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 270mA; Idm: 5A; 420mW; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 270mA; Idm: 5A; 420mW; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 270mA; Idm: 5A; 420mW; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-2N7002K
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2N7002K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 0,27A
Widerstand im Leitungszustand: 1,6Ω
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 0,42W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Ausführung: ESD
Gate-Ladung: 0,7nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 5A
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0419*
€ 0,0675*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,213*
25
€ 4,00*
ab € 0,123*
€ 0,233*
2 Tage
116230
5
€ 14,99*
ab € 0,0632*
€ 0,3015*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0865*
€ 0,3818*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3818*
€ 0,45434
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,2785*
€ 0,33142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2376*
€ 0,28274
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1488*
€ 0,17707
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1231*
€ 0,14649
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1144*
€ 0,13614
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0865*
€ 0,10294
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
2N7002H6327XTSA2
ab € 0,0215*
Ähnlich
Diodes
2N7002K-7
ab € 0,0112*
Ähnlich
Nexperia
2N7002,215
ab € 0,0214*
Ähnlich
Nexperia
2N7002,215
ab € 0,0254*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.