Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfformteil; L: 146mm; schwarz; POX-vernetztes Polyolefin


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Flachprofilformteil schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-313C743-9-BK
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     422-00201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfformteil
Warmschrumpfformteil
Schrumpfschlauch
Schrumpfschlauch Aufteilkappe
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -55...120°C
Material: POX-vernetztes Polyolefin
Länge: 146mm
Schrumpftemperatur: 100°C
Kabel Zubehör-Typ: Schrumpfformteil
Biegeradius: 32,7mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 82,0775*
€ 90,8175*
20
Frei Haus
ab € 89,70*
€ 91,85*
1
€ 5,46*
ab € 72,52*
€ 93,04*
21 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 78,06*
€ 95,66*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 75,69*
€ 111,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 111,81*
€ 133,0539
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,41*
€ 127,8179
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,61*
€ 113,7759
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 92,76*
€ 110,3844
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 82,68*
€ 98,3892
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 75,69*
€ 90,0711
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 15,138* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 223,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,05*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 262,04*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.