Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Kontakt; Bereich: 7,9mm; PSchalt: 10W; Ø6,22x25,4mm; 0,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reed-Kontakt; Bereich: 7,9mm; PSchalt: 10W; Ø6,22x25,4mm; 0,5A
Reed-Kontakt; Bereich: 7,9mm; PSchalt: 10W; Ø6,22x25,4mm; 0,5A
Artikel-Nr.:
     2805-59025-1-S-02-A
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     59025-1-S-02-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reed-Sensor
Reedkontakt
Reedschalter
reedkontakt
Hersteller: LITTELFUSE
Betriebstemperatur: -40...105°C
Äußere Abmessungen: Ø6,22x25,4mm
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
Schaltspannung: max. 200V
Schaltleistung: 10W
Umschaltstrom: 0,5A
Bereich: 7,9mm
Anschlüsse: 0,3m Leitung
Sensoreneigenschaften: Akku separat erhältlich
Passendes Zubehör: 57025-000
Sensoren-Typ: Reed-Kontakt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 3,10*
€ 6,90*
ab € 2,13*
€ 3,19*
1 Tag
1088
€ 14,99*
ab € 1,83*
€ 4,57*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
57025-000
ab € 1,77*
Zubehör
Littelfuse
59025-4-S-02-A
ab € 2,33*
Zubehör
TAKACHI
AWN7-7-11EBB
ab € 47,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.