Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Näherungsschalter
>
Artikel
Näherungsschalter, Einbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 200 V (DC), 0.5 A, Erfassun
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-29G2206
Hersteller:
Littelfuse
Herst.-Nr.:
59025-1-S-02-A
EAN/GTIN:
4099889447859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reed-Sensor
Reedkontakt
Näherungsschalter mit Reedkontakten Typ Hamlin 59025-. Als Sensor; Kontaktart: Schließer oder Wechsler, Anschlussart: PVC-Leitung, 300 mm lang, Zulassung: UL. Ausführung als Schließer mit max. 200 VDC Schaltspannung. Kontaktbelastung: max. 10 W, Schaltspannung: max. 200 VDC, Schaltstrom: max. 0,5 A, Durchschlagsspannung: min. 250 VDC, Übergangswiderstand: max. 0,2 Ohm, Ansprech-/Abfallzeit: max. 1,0/1,0 ms, Betriebstemperatur: –40 bis +105 °C. Hinweis: Der Typ 59025-010 hat einen fest eingestellten Schaltabstand, je nach Lieferung des Herstellers zwischen 4,0 und 8,0 mm. Typ: 59025-1-S-02-A, Schaltabstand 8,0 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
Reedsensor
Durchmesser:
6.22 mm
Erfassungsbereich:
8 mm
Länge:
25.4 mm
Montage:
Einbaumontage
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (DC):
200 V
Schaltstrom:
0.5 A
Kontaktwiderstand:
200 mΩ
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Sensoren
>
Näherungsschalter, Reedschalter
Weitere Suchbegriffe:
Reedschalter
,
littelfuse näherungsschalter
,
reedkontakt
,
Automation
,
Fühler
,
Sensor
,
Annäherungsschalter
,
Annäherungssensor
,
Näherungsinitiator
,
Magnetnäherungsschalter
,
Magnetnäherungssensor
,
Reednäherungsschalter
,
Reedsensor
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Schalter
,
Sensorschalter
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1,79*
€ 3,09*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 2,18*
€ 3,25*
Lager 139
42 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 1,83*
€ 4,56*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LITTELFUSE 57025-000 BETÄTIGER, MAX. 105°C
Littelfuse
57025-000
ab € 1,78*
Zubehör
LITTELFUSE 59025-4-S-02-A REED-SENSOR, 11MM, NC, KABELMONTAGE
Littelfuse
59025-4-S-02-A
ab € 2,49*
Zubehör
TAKACHI AWN7-7-11EBB KÜHLKÖRPERGEHÄUSE, ALUMINIUM, SCHWARZ
TAKACHI
AWN7-7-11EBB
ab € 46,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen