Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE 59025-1-S-02-A REED-SENSOR, 14MM, NO, KABELMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-5540665
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     59025-1-S-02-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Reed-Sensor
Reedkontakt
Produktpalette: 59025 Series
  • Erfassungsreichweite, max.: 14 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Sensormontage: Kabel
  • Versorgungsstrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Reedschalter, littelfuse näherungsschalter, reedkontakt, Näherungsensoren, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, LITTELFUSE, 59025-1-S-02-A, 5540665, 554-0665
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 1,79*
    € 3,09*
    € 6,90*
    ab € 2,18*
    € 3,25*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 1,83*
    € 4,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,83*
    € 2,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    57025-000
    ab € 1,78*
    Zubehör
    Littelfuse
    59025-4-S-02-A
    ab € 2,49*
    Zubehör
    TAKACHI
    AWN7-7-11EBB
    ab € 46,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.