Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zähler: elektronisch; LCD; Impulse/Geschwindigkeit/Zeit; SPST-NO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zähler: elektronisch; LCD; Impulse/Geschwindigkeit/Zeit; SPST-NO
Zähler: elektronisch; LCD; Impulse/Geschwindigkeit/Zeit; SPST-NO
Artikel-Nr.:
     2805-6.924.0101.0A0
Hersteller:
     Kübler
Herst.-Nr.:
     6.924.0101.0A0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Impulszähler
Vorwahlzähler
vorwahlzähler kübler
Hersteller: KÜBLER
Montage: für Frontplatten
Betriebstemperatur: -20...65°C
Gehäuseabmessungen: 48x48x98mm
Zählgröße: Impulse/Geschwindigkeit/Zeit
Zähler-Typ: elektronisch
Verwendeten Displays-Art: LCD
Eingangs-Art 1: NPN;PNP
Zählfrequenz EIN1 max.: 55kHz
Eingangs-Art 2: NPN;PNP
Zählfrequenz EIN2 max.: 55kHz
Ausgangs-Art 1: SPST-NO
Ausgangs-Art 2: SPDT
Löschweise: manuell;elektrisch
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen
Displayhöhe 1: 9mm
Displayhöhe 2: 7mm
Dichtheitsklasse: IP65
Elektrische Eingangsparameter 1: niedriges Niveau: 0...0,2xUb;hohes Niveau: 0,6xUb...30V
Elektrische Eingangsparameter 2: niedriges Niveau: 0...0,2xUb;hohes Niveau: 0,6xUb...30V
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Montageabmessungen: 45x45mm
Zählbereich: -999999...999999
Anzahl der Betriebsmodi: 4
Zusätzliche Steuerungseingänge: RESET;Tor;LOCK;MPI
Zähler-Art: progressiv/reversiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
KUBLER:
KUBLER
Weitere Suchbegriffe: impulszähler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 125,76*
€ 156,81*
Frei Haus
ab € 191,81*
€ 205,58*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 217,90*
€ 261,34*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,68*
€ 180,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.