Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Steuerleitung
>
Artikel
Leitungen; EcoGen®,EcoWire,HookUp Wire; Line; Cu; 24AWG; MPPE
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-6712-YL005
Hersteller:
Alpha Wire
Herst.-Nr.:
6712 YL005
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller:
ALPHA WIRE
Nennspannung:
600V
Betriebstemperatur:
-40...105°C
Entspricht Norm:
UL 11028
Leitungs-Typ:
Montage
Material für Leitungsisolation:
MPPE
Farbe der Isolierung:
gelb
Ader-Art:
Cu;verzinnt
Leitungs-Art:
EcoWire;HookUp Wire;EcoGen®
Anzahl Adern:
1
Leitungsaußendurchmesser:
1,09mm
Aderdurchmesser:
24AWG
Aderaufbau:
Line
CPR Norm:
keine Klassifizierung
Packungsinhalt:
30,5m
Packungsinhalt - ft:
100ft
Art des Materials:
halogenfrei
... >
Kabel
>
Einaderleitungen
>
Einaderleitungen - Litze
Weitere Suchbegriffe:
Schaltdraht
,
Schaltleitung
,
Steuerkabel
,
Steuerleitung
,
litze awg24
,
litze
,
litze gelb
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,31*
€ 17,96*
Lager 139
2 Tage
8
€ 14,99*
ab € 13,14*
€ 18,59*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 15,78*
€ 30,98*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 30,98*
€ 36,87
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 30,31*
€ 36,07
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 25,98*
€ 30,92
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 22,12*
€ 26,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,72*
€ 23,47
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,04*
€ 22,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,78*
€ 18,78
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,526* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco Kraftschneider mit Zwei-Komponenten-Griff und phosphatierter Oberfläche
Bahco
1520 G
ab € 33,69*
Zubehör
Jokari 20050 Abisolierzange Schwarz, Blau, Gelb
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,33*
Zubehör
Panduit Cable Tie, 3.9"L (100mm), Miniature, Metal Detectable Nylon, Light Blue, 100pc Kabelbinder
Panduit
PLT1M-C86
ab € 0,0493*
Zubehör
Panduit Cable Tie, 4.0"L (102mm), Miniature, Tefzel, Aqua, 100pc Kabelbinder
Panduit
PLT1M-C76
ab € 84,52*
Zubehör
Alpha Wire Einzeladerleitung 0,2 mm², 24 AWG 305m Gelb MPPE isoliert Ø 1.09mm 7/0.20 mm Litzen UL11028
Alpha Wire
6712 YL001
ab € 85,17*
Zubehör
DURATOOL 908-101-F SEITENSCHNEIDER, KLEINE WATE, 129MM
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
DURATOOL D01627 WIRE STRIPPER 6MM
Duratool
D01627
ab € 77,33*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,82*
Zubehör
RS PRO Kabelregal Kabelgestell, 2 Regale, 546mm 149 mm 664mm Stahl
RS Pro
3303548
ab € 164,44*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 3,6 mm x 150mm, 1000 Stück
RS Pro
233500
ab € 26,88*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen