Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP14; 4,5÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP14; 4,5÷5,5VDC
IC: digital; NAND; Ch: 4; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP14; 4,5÷5,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-74HCT00PW.118
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT00PW,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Ruhestrom: 40µA
Gatterlaufzeit: 29ns
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NAND
Technologie: TTL;CMOS
Familie: HCT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,109*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,576*
€ 0,68544
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,441*
€ 0,52479
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,159*
€ 0,18921
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.