Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP5; Mini Logic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP5; Mini Logic
IC: digital; NAND; Ch: 1; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP5; Mini Logic
Artikel-Nr.:
     2805-74HCT1G00GW.125
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     74HCT1G00GW,125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Herstellerserie: Mini Logic
Gate-Art: NAND
Technologie: TTL;CMOS
Familie: HCT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,0918*
€ 0,1338*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0653*
€ 0,4667*
2 Tage
20500
5
€ 14,99*
ab € 0,0436*
€ 0,6611*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4667*
€ 0,55537
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2985*
€ 0,35522
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2227*
€ 0,26501
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2009*
€ 0,23907
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0873*
€ 0,10389
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0653*
€ 0,07771
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.