Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER SIGNAL 812500405 SUMMER, 2 TÖNE, 65DBA, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4162841
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     812500405
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Einbaubuzzer
Einbausummer
Schallgeber
Stromverbrauch: 40 mA
  • Produktpalette: ESK M22 Series
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Resonanzfrequenz: 3.5 kHz
  • Töne: Impulston, Dauerton
  • Außentiefe: 12 mm
  • Schallpegel (SPL): 65 dBA
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Summerelement, akustischer Signalgeber, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 12v, alarm summer, buzzer ip65, Akustische, Automatisierung, die, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, AUER SIGNAL, 812500405, 4162841, 416-2841
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 29,23*
    € 35,77*
    € 4,00*
    ab € 33,05*
    € 44,83*
    € 6,90*
    ab € 28,55*
    € 44,84*
    Frei Haus
    ab € 37,85*
    € 49,50*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 35,72*
    € 49,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,70*
    € 59,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,10*
    € 57,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,59*
    € 53,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,04*
    € 50,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,34*
    € 48,00
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,72*
    € 42,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.