Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: Leitung-Leitung; Stecker; weiblich; ATM; PIN: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckverbinder: Leitung-Leitung; Stecker; weiblich; ATM; PIN: 6
Steckverbinder: Leitung-Leitung; Stecker; weiblich; ATM; PIN: 6
Artikel-Nr.:
     2805-ATM06-6S-KIT01
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     ATM06-6S-KIT01
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: AMPHENOL
Steckverbinder-Typ: Leitung-Leitung
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Dichtheitsklasse: IP67
Setinhalt: Vollständiges Set
Anzahl Pole: 6
Steckverbinder-Serie: ATM
Steckverbinder-Variante: Drehkontakte
Maximalstrom: 7,5A
Leitungsgröße: 22AWG...16AWG
Elektrische Montage: Crimpverbindung
Mechanische Montage: für Leitungen
Steckergröße: 20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,32*
€ 7,97*
€ 5,95*
ab € 6,10*
€ 10,45*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 7,60*
€ 13,24*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.