Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtung; Chloropren; Thk: 1,5mm; ØInn: 11,5mm; ØAußen: 20mm; PG7


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Dichtung; Chloropren; Thk: 1,5mm; ØInn: 11,5mm; ØAußen: 20mm; PG7
Dichtung; Chloropren; Thk: 1,5mm; ØInn: 11,5mm; ØAußen: 20mm; PG7
Artikel-Nr.:
     2805-AWS-PG7
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-50508
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Ausgleichsscheibe
Hersteller: HELLERMANNTYTON
Betriebstemperatur: -40...135°C
Dichtungsmaterial: Chloropren
Stopfbuchsengewinde: PG7
Außendurchmesser: 20mm
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Innendurchmesser: 11,5mm
Korpusfarbe: schwarz
Stärke: 1,5mm
Shore-Härte: 80
Montage Element-Typ: Dichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,56*
€ 4,76*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,26*
€ 5,67*
10
€ 5,95*
ab € 4,726*
€ 6,246*
10
€ 5,46*
ab € 6,768*
€ 6,768*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,26*
€ 7,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,426* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.