Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorhalterung; 8kg; 17÷32"; L.Arm: 390mm; für zwei Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Monitorhalterung; 8kg; 17÷32"; L.Arm: 390mm; für zwei Monitor
Monitorhalterung; 8kg; 17÷32"; L.Arm: 390mm; für zwei Monitor
Artikel-Nr.:
     2805-BP0099
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0099
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Hersteller: LOGILINK
Größe: 17...32"
Eigenschaften des Computerzubehörs: für zwei Monitor
Computer Zubehör-Typ: Monitorhalterung
Tragfähigkeit: 8kg
Armlänge: 390mm
Standard VESA: 100x100mm;75x75mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 19,24*
€ 26,45*
4 Tage
123
€ 9,90*
ab € 19,97*
€ 27,20*
€ 5,50*
ab € 21,25*
€ 29,86*
13 Tage
13
€ 6,29*
ab € 24,73*
€ 33,52*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 29,96*
€ 43,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.