Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11116982 Herst.-Nr.: BP0099 EAN/GTIN: 4052792060034 |
| | |
|
| | |
| LogiLink Doppel-Monitorarm mit Standfuß, Armlänge: 390 mm für Monitore 43,18 cm - 81,28 cm (17" - 32"), Tragkraft: max. 8 kg, +/- 45 Grad neigbar, +/- 90 Grad schwenkbar, +/- 180 Grad drehbar, Stahlkonstruktin, schwarz, kompatibel mit VESA 75 x 75 mm, 100 x 100 mm (BP0099) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, TV-Standfuß, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, logilink höhenverstellbarer schreibtisch, höhenverstellbarer schreibtisch, bildschirmständer schwarz, Monitorhalterungen, 2-fach, Standfuß |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 19,24* | € 26,45* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 19,97* | € 27,20* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 21,25* | € 29,86* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 24,73* | € 33,52* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 29,96* | € 43,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|