Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink TIS 17"-32" 2TFT 3Gelenke schw. Max. 8KG, stand


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink TIS 17"-32" 2TFT 3Gelenke schw. Max. 8KG, stand
LogiLink TIS 17"-32" 2TFT 3Gelenke schw. Max. 8KG, stand
Artikel-Nr.:
     832-337058
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0099
EAN/GTIN:
     4052792060034
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Stellen Sie Ihre TV- oder Computer-Monitore einfach direkt auf den Schreibtisch, ohne Bohren, Klemmen, etc. Weiterhin können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen und ihn nach Belieben neigen, schwenken oder drehen.
Weitere Informationen:
weight:
4.453 kg
height:
0.095 m
width:
0.300 m
depth:
0.430 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 19,24*
€ 26,45*
4 Tage
123
€ 9,90*
ab € 19,97*
€ 27,20*
€ 5,50*
ab € 21,25*
€ 29,86*
13 Tage
13
€ 6,29*
ab € 24,73*
€ 33,52*
€ 6,90*
ab € 29,96*
€ 43,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.