Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 102mm; W: 2,4mm; Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 102mm; W: 2,4mm; Polyamid
Kabelbinder; mit Metallverschluss; L: 102mm; W: 2,4mm; Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-BT1M-M0
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     BT1M-M0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Softbinder
Verschluss-Binder
Wiederöffnungs-Kabelbinder
Hersteller: PANDUIT
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...85°C
Länge: 102mm
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Breite der Kabelbinder: 2,4mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: Polyamid
Schlingendurchmesser max.: 23mm
Festigkeit der Kabelbinder: 80N
Ausführung: mit Metallverschluss
Herstellerserie: Dome-Top® Barb Ty
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02365*
€ 0,03335*
9 Tage
unbekannt
10000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0232*
€ 0,0334*
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,02389*
€ 0,03369*
1000
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,03405*
€ 0,04759*
Lager 2805
1000
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0324*
€ 0,053*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,053*
€ 0,06307
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,049*
€ 0,05831
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 53,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 180,84*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 19,16*
Zubehör
Panduit
TM3S10-C
ab € 0,1778*
Zubehör
Panduit
TMEH-S10-Q0
ab € 58,54*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 315,36*
Zubehör
Panduit
PTS
ab € 1.034,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.