Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange; universell; 180mm; zum Biegen Greifen und Schneiden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zange; universell; 180mm; zum Biegen Greifen und Schneiden
Zange; universell; 180mm; zum Biegen Greifen und Schneiden
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T3621B-7
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3621B 7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Hersteller: C.K
Entspricht Norm: DIN ISO 5746
Werkzeug-Typ: Zange
Länge der Zange: 180mm
Zangen-Art: universell
Schneidebereich: mittelharter Draht Ø2,5mm max;harter Draht Ø1,6mm max;weicher Draht Ø4mm max
Zangen/Messer Anwendung: zum Biegen Greifen und Schneiden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,70*
€ 18,32*
€ 6,90*
ab € 13,47*
€ 19,58*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.