Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizange, 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombizange, 180 mm
Kombizange, 180 mm
Artikel-Nr.:
     4502-03L3807
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3621B 7
EAN/GTIN:
     5013969020922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
- Induktionsgehärtete Schneiden für überragend langlebige Funktion - Hochlegierter Stahl, gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen für außerordentliche Festigkeit und Langlebigkeit. - Köpfe für Korrosionsschutz poliert und lackiert - PVC-Griffe können durch einfaches Abwischen sehr leicht gereinigt werden - Präzise bearbeitete Backen für außergewöhnlichen Griffigkeit - Extralange Schneiden für erhöhte Schnittleistung - Gemäß ISO 5746 - Länge: 180 mm - Schneidkapazitäten Draht: Hart 1,6 mm / Mittelhart: 2,5 mm / Weich: 4,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kombizange
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
180 mm
Schneidkapazität (hart):
1.6 mm
Schneidkapazität (mittelhart):
2.5 mm
Schneidkapazität (weich):
4 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.254 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, kombinationszange 180 mm, kombinationszange, Werkzeuge, Demontagewerkzeug, Greifzange, Handwerkzeug, Zange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 11,70*
€ 18,32*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,47*
€ 19,58*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.